Beli snap ring pliers set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  2. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp919.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  3. KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp679.900

    KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit)
    atribut:
    • Compatible Body: 4610-A5
  4. JTC Snap Ring(Circlip) Pliers Set (Tang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    JTC Snap Ring(Circlip) Pliers Set (Tang)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. JTC Snap Ring Pliers Set Heavy Duty
    Mulai

    Rp1.499.900

    JTC Snap Ring Pliers Set Heavy Duty
    Deskripsi:
    1pc Heavy Duty Internal straight,1pc Heavy Duty Internal 90°.1pc Heavy Duty External straight,1pc Heavy Duty External 90°.
    atribut:
    • Insulated Uninsulated: Uninsulated
    • Size Content: 180, 180, 180, 180mm
    • Number of Pieces: 4
    • Type: Snap Ring Set
  6. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  7. SATA Snap Ring Pliers Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp849.900

    SATA Snap Ring Pliers Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Contents:- 1 - External Straight 7inch- 1 - External Curved 7inch- 1 - Internal Straight 7inch- 1 - Internal Curved 7inch
    atribut:
    • Length (mm): 375
    • Width (mm): 185
    • Height (mm): 45
  8. MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp37.900

    MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Carbon Steel & Heat-treated • Heavy Duty and Comfort Use • High Polishing and Black Nose Finishing with Rust Resistant
  9. monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ring
    atribut:
    • Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
    • Overall Length (mm): 150
    • Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
    • Hardness HRC: 58 to 61
    • Heat Processing: There
    • Replacement Heads (°): 45, 90, 180
  10. Wipro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp52.900

    Wipro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (inch): 6
  11. ENGINEER Screw Pliers GT
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    ENGINEER Screw Pliers GT
    Deskripsi:
    -Attaching the cutting blade, it can cut copper wires of Φ1.2mm easily.-Grasps the crushed screws, rusted screws, fastening screws and removes them.
    atribut:
    • Total Length: 160mm
    • Grip Width: 54mm
    • Tip Width: 17.5mm
    • Thickness: 8.5mm
    • Tip Length: 28mm
  12. SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

  13. KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp5.699.900

    KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit)
    atribut:
    • Claw Tip Diameter: 3.5mm
    • Total Length: 560mm
    • Ring Working Range: 122 to 300mm
    • Claw Shape: Straight Claw
  14. KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 380x220x45
  15. PROTO Retaining Ring Plier Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Retaining Ring Plier Set
    Deskripsi:
    These sets include multiple pairs of convertible retaining-ring pliers in different lengths and tip sizes. Convertible retaining-ring pliers switch their jaw motion or orientation to accommodate internal snap rings for bores and external snap rings for shafts. They eliminate the need for separate pairs of internal and external pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when squeezing together or pulling apart the ends of the ring.
    atribut:
    • Series: Proto
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Plier Type: Retaining Ring Pliers
  16. Imperial Retaining-Ring Plier & Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Imperial Retaining-Ring Plier & Set
    atribut:
    • UNSPSC: 27112110
    • Handle Color: Blue
    • Handle Style: Cushion Grip
    • Plier Material: Steel
  17. KRISBOW Lemari Perkakas
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Lemari Perkakas
    Deskripsi:
    Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
  18. TRUSCO Pin Punch
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Pin Punch
    atribut:
    • Material: Nylon 66
    • Width (mm): 2.50
    • Length (mm): 120.0
    • Thickness (mm): 1.20
    • Maximum Bundle Diameter (mm): 28
    • Tensile Strength (N): 78.4
    • Specification: For Indoor Use
    • Working Temperature Range: -40 to 80degrees
    • Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
Daftar Harga snap ring pliers set Terbaru March 2026
TEKIRO Cutting Pliers (Tang Potong)Rp429.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp919.900
KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit)Rp679.900
JTC Snap Ring(Circlip) Pliers Set (Tang)Rp3.199.900
JTC Snap Ring Pliers Set Heavy DutyRp1.499.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
SATA Snap Ring Pliers Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp849.900
MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp37.900
monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)Rp179.900
Wipro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp52.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)