Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Handle MaterialPVC
Jaw MaterialSteel
Jaw StyleSmooth
Pliers TypeStraight
Overall Length (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Four piece circlip plier set - six tools in one. Internal and external 0, 45 and 90 degrees

Content:
(2)Straight mm
45 degrees mm
90 degrees mm
Circlip Plier mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan