monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)

Rating:
97% of 100
(6)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)275
TypeSet product
Claw Shape2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
Included AccessoriesSnap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
Offset Angle (°)154590
Range to Use (Φmm)60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
Jaw MaterialChromium Molybdenum (claw)
Jaw ProfileInterchangeable Heads: Straight/180°, 15°, 45°, and 90° for Internal & External Circlips
Pliers TypeCirclip Pliers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
Description
It is a set for the shaft and the hole, you can use it for a wide range of work by replacing the claw To detach the snap ring
Warning
*This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk