Beli silikon lem kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ika Silicone Sealant Glass Acetic (Lem Silikon)atribut:
- Volume (ml): 300
- Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Deskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Ika Glazing Silicone Sealant Acetic A (Lem Silikon)atribut:
- Volume (g): 300
- Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- ALSEAL All Purpose Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:ALSEAL All Purpose Sealant is a general purpose acetoxy silicone sealant formulated for general purpose glazing and sealing applications where long term reliability is required. It will bond to form a durable, flexible, waterproof seal on many common wet area building materials. This elastomeric sealant is permanently elastic upon curing.Well-suited for general sealing applications such as sheet metal, skylights, ventilators, air-conditioning systems, metal/ plastic signs, glass block structures and as a bedding for marine hardware.atribut:
- Color: Grey
- Size (ml): 280
- Density (g/mL): 0.95-0.98
- Service Temperature (°C): Up to 150
- Application Temperature (°C): -20 to 50
- Curing System: Moisture curing, acetoxy
- Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Volume (ml): 300
- Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Golden Flying Fish Tea Spoon Stainless Steel (Sendok Teh)Deskripsi:Sendok Food Grade. Sendok teh stainless steel SK0102 – Golden Flying Fish. Cocok digunakan untuk makan mengaduk teh favorit anda atau saat makan pudding. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,2mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Size (mm): 1.2
- Ika Glazing Silicone Sealant Acetic ACETOXY (Lem Silikon)atribut:
- Volume (ml): 300
- Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)Deskripsi:Bostik A330 FILL A GAP FLEX is a high quality sealant based on acrylic dispersion. After application, the product cures to a solid plasto elastic rubber by evaporation of water from the sealant.
- Ika Glazing Neutral Plus (Lem Silikon)Deskripsi:Glazing Neutral Plus is a one component RTV, silicone of neutral cure type will not corrode metal. It has excellent adhesion to most building substrates, such as glass, metal, concrete, masonry, stone, and numerous materials.good weather resistance, and good workability.atribut:
- Size (ml): 300
- Temperature Range (°C): -48 to +149
- Y-Rins Eye Liquid (Cairan Pencuci Mata)Deskripsi:Y-RINS merupakan larutan steril yang mengandung Distilled Witch Hazel 13%. Larutan ini digunakan untuk membersihkan, menyejukkan, dan menyegarkan mata yang lelah dan sakit, serta meringankan iritasi ringan akibat debu dan asap.atribut:
- Size (ml): 12
Daftar Harga silikon lem kaca Terbaru October 2026
| Ika Silicone Sealant Glass Acetic (Lem Silikon) | Rp58.900 |
| Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon) | Rp75.900 |
| Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp37.900 |
| Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp71.900 |
| Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon) | Rp41.900 |
| Ika Glazing Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon) | Rp40.900 |
| Ika Glazing Silicone Sealant Acetic A (Lem Silikon) | Rp48.900 |
| Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon) | Rp47.900 |
| ALSEAL All Purpose Sealant (Lem Silikon) | Rp37.900 |
| Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic%20(Lem%20Silikon)/g9P103635585-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Neutral%20Multipurpose%20Tube%20Sealant%20for%20Glass%20%26%20Metal%20(Lem%20Silikon)/P102037584-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/ALSEAL%20All%20Purpose%20Sealant%20(Lem%20Silikon)/9eP103466338-1.jpg)
/25P103257077-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Bostik%20Universal%20Sealant%20(Lem%20Sealant%20Serbaguna)/o4P108104868-1.jpg)
/2wP101519104-149.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Ika%20Glazing%20Neutral%20Plus%20(Lem%20Silikon)/kvP103841751-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/Y-Rins%20Eye%20Liquid%20(Cairan%20Pencuci%20Mata)/1aP103640046-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)