Beli silicone glass di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HANDSOME Lem Silicone Glass Sealentatribut:
- Color: Hitam
- Size (ml): 300
- Ika Silicone Sealant Glass Aceticatribut:
- Volume (ml): 300
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Bostik Universal SealentDeskripsi:Bostik A330 FILL A GAP FLEX is a high quality sealant based on acrylic dispersion. After application, the product cures to a solid plasto elastic rubber by evaporation of water from the sealant.
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- HANDSOME Lem Silicone Botol (Non Asam)atribut:
- Size (ml): 300
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- Ika Glazing Silicone Sealant Acetic Aatribut:
- Volume (g): 300
- Dowsil Neutral Plus Silicone SealantDeskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- HANDSOME Lem Silicone Sealant Tubeatribut:
- Color: Clear
- JOTUN Tough Shield Wall Paint (Cat Tembok)Deskripsi:Perlindungan yang Anda percayaTough Shield memiliki semua fitur dasar yang Anda perlukan untuk cat eksterior. Dilengkapi dengan warna yang tahan lama dan perlindungan dari cuaca, ini dapat memperkuat rumah Anda agar terlihat baru dan menyegarkan.atribut:
- Dry Time (hour): 2
- Finish: Matte
- Layer: 2
- Spreadability (m²/L/layer): 10.8
- G Epotec Liquid Glueatribut:
- Volume (g): 11
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)atribut:
- Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
Daftar Harga silicone glass Terbaru March 2026
| HANDSOME Lem Silicone Glass Sealent | Rp50.900 |
| Ika Silicone Sealant Glass Acetic | Rp58.900 |
| KSS Wiring Accesories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp8.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Dowsil Glass Sealant Acetic | Rp39.900 |
| HANDSOME Power Glue | Rp4.900 |
| Bostik Universal Sealent | Rp60.900 |
| Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam | Rp45.900 |
| Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant | Rp75.900 |
| HANDSOME Lem Silicone Botol (Non Asam) | Rp87.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/igP101550664-15.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic/g9P103635585-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/HANDSOME%20Power%20Glue/j3P108031687-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Bostik%20Universal%20Sealent/o4P108104868-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
/00P103565000-1.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)
/bnP111926419-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/G%20Epotec%20Liquid%20Glue/bbP104662407-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/fcP107653552-1.jpg)