monotaro Cup Brush Twisted (Sikat Mangkok Kepang)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Screw Diameter (mm)10
Bracket diameter (mm)60
Compatible Materialsteel
Hair length (mm)20
MaterialSteel wire
Maximum Rotation Speed (rpm)12500
Outer Diameter d (mm)75
Overall Height (mm)approx. 45
Screw pitch1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Kawat Mangkok

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan