Beli silicon rubber di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Everlasting Silicone Rubber Trans
    Mulai

    Rp189.900

    Everlasting Silicone Rubber Trans
    atribut:
    • Color: White
  2. Andarall Roller Heavy Duty Dia. 89mm
    Mulai

    Rp159.900

    Andarall Roller Heavy Duty Dia. 89mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 89
    • Color: Black
  3. MITSUGIRON Cone Sign
    Mulai

    Rp369.900

    MITSUGIRON Cone Sign
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Width (mm): 300
    • Height (mm): 426
    • Purpose of Use: Signboard for a color cone.
  4. Kanda rubber chemical Silicone Stopper
    Mulai

    Rp19.900

    Kanda rubber chemical Silicone Stopper
    atribut:
    • Material: Silicon
    • Heat Resistance Temperature (°C): 150
  5. Everlasting Rubber Sheet Packing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
  6. WAKI Silicon Rubber Sheet
    Mulai

    Rp99.900

    WAKI Silicon Rubber Sheet
    Deskripsi:
    -Excellent heat resistance, cold resistance, water resistance, and weather resistance.-Industrial for home appliance component, automobile related component, medical related equipment, food related equipment component.-Packings, O-ring, gasket, etc.
    atribut:
    • Allowable Weight: 51kgf
  7. FUJI IMPULSE Repair Set FS-215-5
    Mulai

    Rp1.499.900

    FUJI IMPULSE Repair Set FS-215-5
    atribut:
    • Use: Sealer Part
  8. TRUSCO spons silikon
    73%
    Mulai

    Rp539.900

    TRUSCO spons silikon
    atribut:
    • Color: Red(colcothar red)
    • Length (m): 5
    • Finishing Material: Silicone rubber sponge
  9. NITTO Silicon Rubber, Self-Fusing Tape
    Mulai

    Rp909.900

    NITTO Silicon Rubber, Self-Fusing Tape
    atribut:
    • Color: Reddish brown
    • Tape Width (mm): 19
    • Base Material: Self-fusing silicone
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.5
    • Adhesive: Gum
    • Tensile Strength (N/19mm:Reference Value): 8.2
    • Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 56.5
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 200
  10. Hanna Instruments Alat Ukur Konduktifitas DiST 4
    Mulai

    Rp2.299.900

    Hanna Instruments Alat Ukur Konduktifitas DiST 4
    Deskripsi:
    HI98304 DiST 4 merupakan alat ukur konduktifitas cairan elektrolit tingkat tinggi yang dapat mengukur sampai dengan 20.00mS/cm membuatnya ideal untuk semua variasi aplikasi termasuk pada pengolahan air, tangki pemanas dan menara pendingin dengan air, dalam pertanian termasuk hidroponik, dan alat peruntukan lab lainnya. Ukuran alat ini sesuai ukuran saku untuk pengukuran di laboratorium dan di lapangan. Ukuran ini sangat ergonomis yaitu 0.7 inci dan sangat cocok di tangan anda. Alat ini dilengkapi dengan 2 tombol pengoperasian yaitu 1 untuk tombeol power On/Off dan tombol lainnya adalah untuk kalibrasi
    atribut:
    • Automatic Shut-off: 8 minutes, 60 minutes, or disabled
    • Battery Type/Life: CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / approximately 250 hours of continuous use
    • Dimensions (mm): 160x40x17 (6.3x1.6x0.7“)
    • EC Accuracy: +/-2% F.S.
    • EC Calibration: Automatic, one point at 12.88 mS/cm
    • EC Range (μS/cm): 0 to 20
    • EC Resolution (μS/cm): 0.01
    • EC/TDS Temperature Compensation (°C): Automatic from 0.0 to 50.0 (32.0 to 122.0 degree F)
    • Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122 degree F); RH 100%
    • Ordering Information: HI98304 is supplied with protective cap, 12.88 mS/cm calibration solution sachet (4), CR2032 battery, instrument quality certificate and instructional manual.
  11. ThreeBond Silicon Adhesive
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    ThreeBond Silicon Adhesive
    Deskripsi:
    Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and m
    atribut:
    • Packaging Size (g): 75
    • Use as: Silicone Adhesive Sealer
    • Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
    • Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
  12. SHIN-ETSU Heart-shirinkable Silicon Rubber Tubing
    Mulai

    Rp259.900

    SHIN-ETSU Heart-shirinkable Silicon Rubber Tubing
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Specifications: The inner Ø shrinks to approx. 1/2 by heating to 80°C or more
    • Color: Gray
    • Finish Material: Principal Component: Silicone
  13. AS ONE Silicon Sponge Sheet RA
    Mulai

    Rp1.699.900

    AS ONE Silicon Sponge Sheet RA
    Deskripsi:
    Since it uses silicon rubber, it has excellent heat resistance and cold resistance. There is a skin layer on the surface of the sheet, and the inside is closed cells, so it blocks air and water.
    atribut:
    • Material: Silicon rubber
    • Heat Resistance Temperature (°C): Continuous use; 180, Momentary use; 300
  14. Everlasting Silicone Rubber Trans Fda Series
    Mulai

    Rp369.900

  15. Unit Cone Sign
    Mulai

    Rp199.900

  16. AS ONE Silicon Rubber Heater (Silicon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    AS ONE Silicon Rubber Heater (Silicon)
    Deskripsi:
    Excellent thermal response due to thin sheet (standard type 1.5 mm). Flexible. Less susceptible to high humidity and corrosive environments (weather and chemical resistance). A power density of 0.6 to 0.8 W/cm2 is usually optimal for many applications, but it varies greatly depending on how the heater is mounted and how the temperature is controlled.
    atribut:
    • Insulation Resistance Value Scale (MΩ): 100 or more/(DC500V)
    • Capacity Tolerance (%): ±10
    • Lead Wire Length (mm): 300
    • Operating Temperature (°C): Normal temperature: 200°C, maximum temperature: 250°C
    • Power Density (W): 0.6
    • Rated Voltage (V): 100 (AC)
    • Withstand Voltage: 1500V/1 minute
  17. Shell Corena A227 (Oli Kompresor)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Shell Corena A227 (Oli Kompresor)
    Deskripsi:
    High-performance lubricant for reciprocating air compressors
  18. Hanyoung Hoist Switch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Hanyoung Hoist Switch
    atribut:
    • Degree of Protection: IP-65 (IEC 60529) (emergency switch type included)
    • Material: Case : high impact ABS; Contacts : AgSnO2
    • Insulation Resistance (MΩ): Min. 100 (500V d.c.)
Daftar Harga silicon rubber Terbaru March 2026
Everlasting Silicone Rubber TransRp189.900
Andarall Roller Heavy Duty Dia. 89mmRp159.900
MITSUGIRON Cone SignRp369.900
Kanda rubber chemical Silicone StopperRp19.900
Everlasting Rubber Sheet PackingRp84.900
WAKI Silicon Rubber SheetRp99.900
FUJI IMPULSE Repair Set FS-215-5Rp1.499.900
TRUSCO spons silikonRp539.900
NITTO Silicon Rubber, Self-Fusing TapeRp909.900
Hanna Instruments Alat Ukur Konduktifitas DiST 4Rp2.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)