monotaro PTFE Teflon Sheet

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp289.900
Spesifikasi
ColorWhite
MaterialPTFE
Dimensions, Height x Width (mm)300×300
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Operating Temperature Range (°C)-180~260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan PTFE Lembaran
Description
It is a PTFE sheet excellent in heat resistance, chemical resistance, acid resistance, alkali resistance, and electrical insulation. You can use it by processing it into various shapes according to various uses.
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Thickness 1mm type is thin, so the large item size may be slightly bent and habit may be attached.
Please do not use other than use.
Please do not exceed the specified service temperature.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan