NITTO Self-Fusing Silicone Rubber Tape

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorReddish Brown
Thickness (mm)0.5
Tensile Strength (N/mm)4.3/10
Finish Materialbase material: Self-fusing silicone rubber
Insulation Breakdown Strength (kV/mm)56.5
Working Temperature Range (°C)-20 to 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- For insulation and protection of electric cable connection parts.
Use
- Excellent in heat and weather resistance, usable for connecting and protecting electric cables.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait