Beli silicon red di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Deskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- monotaro.id Cable Ties 9x550mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 550
- Width (mm): 9
- Banding range (mm): 8-150
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 79
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- Xtraseal RTV Silicone Gasket Maker (Lem Gasket)atribut:
- Color: Red
- monotaro.id Cable Ties 3.6x200mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 200
- Width (mm): 3.6
- Banding range (mm): 3-50
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 18
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- ABC (Battery) Alkaline Battery D (Baterai D)atribut:
- Size: D
- ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)Deskripsi:Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and matribut:
- Packaging Size (g): 75
- Use as: Silicone Adhesive Sealer
- Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
- Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
- Energizer Max Alkaline Battery C (Baterai C (Besar))atribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: C
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Concorde Color Cover Paper (Kertas Cover)atribut:
- Size: A4 90g
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Dextone Instant Glue (Lem Super)Deskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)Deskripsi:These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Chemical Base: Oxime Silicone
- Color: Red
- Container Size (oz): 3
- Container Type: Tube
- Cure type: Room Temperature
- Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
- Flash Point Temperature (°F): 200
- For Fluid Type: Automotive Fluids
- For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
- Full Cure Time (day): 1
- Hardness: Shore A35
- Includes: Plastic Cap
- Manufacturer Part Number: 81630
- Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
- Maximum Operating Temperature (°F): 600
- Minimum Operating Temperature (°F): -65
- Non-Hardening: Yes
- Non-Toxic: Yes
- Product Form: Paste
- Resistance Properties: High-Temperature Resistant
- Sealant Type: Gasket Maker
- Sensor Safe: Yes
- Series: Ultra Red® RTV
- Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
- Working Time (minute): 10
- LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)atribut:
- Color: Red
- Size (ml): 300
- Fixture Time (minute): 30
- Physical Form: Paste
- Skin Formation Time (minute): 8
- Ika Glazing Red Hi-TempDeskripsi:IKA Glazing RED HI-TEMP is a one-part silicone sealant which cure to form a durable rubber seal that offer excellent adhesion, heat resistant for glazing and joint sealing applications.atribut:
- Curing System: Acetoxy
- Appearance: Paste
- Specific Gravity: 1.06±0.01
- Elongation (%): 400
- Tensile Strength (MPa): 2.8
- Tooling Time (minute): 5
- Service Temperature (°C): -40 to 343
- Shelf Life (month): 12
- Tack Free Time (minute): 30
- Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)Deskripsi:Silicone sausage Neutral dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquarium dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselain, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik. Tahan terhadap cuaca dan sinar Ultraviolet.atribut:
- Volume (ml): 300
- Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Dextone Auto Sealer (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant bewarna hitam dengan daya rekat yang baik kaca etalase, kerangka jendela, tutupvalve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic.Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Black
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0.97
- Durability Temperature (°C): -45 to 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
Daftar Harga silicon red Terbaru October 2026
| Dextone Red Silicone (Lem Gasket) | Rp259.900 |
| monotaro.id Cable Ties 9x550mm (Pengikat / Kabel Tis) | Rp149.900 |
| Xtraseal RTV Silicone Gasket Maker (Lem Gasket) | Rp35.900 |
| monotaro.id Cable Ties 3.6x200mm (Pengikat / Kabel Tis) | Rp10.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery D (Baterai D) | Rp34.900 |
| ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket) | Rp49.900 |
| Energizer Max Alkaline Battery C (Baterai C (Besar)) | Rp76.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| Concorde Color Cover Paper (Kertas Cover) | Rp10.900 |
| Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/iaP110876658-1.jpg)
/fbP110876551-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/q3P105607939-2.jpg)
)/q5P102274941-3.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/P101527291-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Epoxy%20Adhesive%20(Lem%20Epoxy%20Dua%20Komponen)/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue%20(Lem%20Super)/P102037669-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/Permatex%20RTV%20Gasket%20Maker%20(Lem%20Gasket)/l0P109497756-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/LOCTITE%20Superflex%20Red%20High%20Temp%20RTV%20(Lem%20Silikon%20Gasket)/0uP105559030-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Ika%20Glazing%20Red%20Hi-Temp/hcP106777624-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Neutral%20Multipurpose%20Tube%20Sealant%20for%20Glass%20%26%20Metal%20(Lem%20Silikon)/P102037584-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Auto%20Sealer%20(Lem%20Silikon)/f6P102037546-2.jpg)
/P101547718-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)