Beli shimizu ps 135 e otomatis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  2. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  3. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  4. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  5. Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp809.900

    Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa PL-122 BIT merupakan pompa non otomatis yang masuk dalam kategori sumur dangkal. Pompa PL-122 BIT memiliki keunggulan sbb :Body Pompa Kuat dan Anti KaratTerbuat dari Material Plastik PP (Polypropylene)Instalasi mudahkarena menggunakan System Flange to Flange sehingga ketika pompa perlu diperbaiki atau diservice maka tidak perlu memotong pipa melainkan cukup dengan melepaskan baut pada ‘Flange’ yang ada pada pipa hisap dan pipa dorong sehingga pompa bisa langsung dibawa.Menggunakan Gulungan Motor 100% Kawat Tembagasehingga motor lebih kuat, tahan lama dan tidak mudah terbakar.Dilengkapi dengan Thermal Protectoryang berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika motor overheat atau mengalami panas berlebih.Selain itu PL-122 BIT memiliki Total Head Maksimal 33 Meter & Kapasitas Air Besar Maksimal 36 liter/menit. Disaat Head 9 meter debit air yang dihasilkan 24 liter per-menit, dan pada saat head 22 meter debit air yang dihasilkan 10 liter per-menit.
    atribut:
    • Input (kW): 0.31
    • Head (m): 5|20
    • Capacity: 28|10
    • Maximum Suction (m): 9
    • Maximum Total Head (m): 33
    • Output Power (W): 125
    • Push Pipe (inch): 1 (25mm)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
    • Suction Pipe (inch): 1 (25mm)
  6. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  7. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  8. Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  9. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  10. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  11. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  12. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  13. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  14. SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.399.900

    SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • Suction Power (m): Max 9-2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 230344
  15. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  16. Shimizu Pressure Tank
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

  17. Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  18. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga shimizu ps 135 e otomatis Terbaru October 2026
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp809.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)Rp1.699.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)