Beli sharp ac portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp AC Portabelatribut:
- Color: White
- Capacity (PK): 1
- Dimensions (mm): 425x812x395
- Input Power (W): 860
- Plasmacluster: Yes, HD 7.000
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Remote Control: Yes
- SNI License: Yes
- SNI Number: 028/LSP/QI/06-VIII/2023
- MIDEA AC Portable PHA SeriesDeskripsi:Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.atribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 329x318x634
- Color: White
- Refrigerant Type: R290
- EER (W/W): 2.6
- Compressor: GMCC
- Temperature Range (°C): 17-35
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- Sharp AC Floor StandingDeskripsi:Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.atribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
- Coanda: No
- Color: White Panel
- Jetstream: No
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Product Series: New Floor Standing
- Refrigerant Volume: R-410A
- Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
- Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
- Turbo Cooling: Yes
- MIDEA AC Portable PF SeriesDeskripsi:Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.atribut:
- Color: Light Blue
- Refrigerant Type: R410A
- Min Max Voltage (V): 160/240
- MIDEA AC PortabelDeskripsi:Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteriatribut:
- Capacity (BTU/hour): 12000
- Power (W): 1065
- Min Max (V): 160/240
- Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
- EER (Btu/h) (W): 11.25
- Sharp Air PurifierDeskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- Gree Pendingin Udara PortabelDeskripsi:AC Portable GREE Memiliki Fitur Air Purifier yang bisa menghilangkan bau bau tak sedap di raungan Anda. AC ini juga di lengkapi dengan fitur keamanan yaitu Proteksi unit dari kebocoran Freon, OverLoad, Over heat, Freezing. Portable GREE juga dilengkapi dengan teknologi WIFI yang bisa mengontrol AC dimana saja , juga memiliki Roda 360Derajat yang memudahkan Anda memindahkan unit kemana saja. AC Portable ini telah menggunakan teknologi Gold Fin & Blue Fin yang menjadikan AC ini aknto karat dan anti korosi.atribut:
- Cooling Capacity (BTU/hour): 13000
- Input Power (W): 1314
- Refrigerant: R-32
- Voltage (V): 220-240
- Dimensions Product (mm): 31x77x40
- Electrical Power (W): 1300
- AMD Geomembrane Welderatribut:
- Voltage (V): 220
- Welding Speed (m/minute): 0.5-5
- Heating Temperature (°C): 0-450
- Overlap Width (cm): 10
- Insulation class: Class II
- Seam Strength: > 85% Base material (tensile resistant in shear direction)
- Gree AC PortableDeskripsi:Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
- Merck Millipore Milli-Q HX 7080 Water Purification SystemDeskripsi:Milli-Q HX 7000 systems have been designed to deliver the highest pure water quality for your regular laboratory applications and instrument feed. Milli-Q HX 7000 systems offer connected, sustainable central pure water solutions for volume needs up to 9000 L daily, making them the perfect choice for large laboratories or lab buildings. Elix water quality is ideal for the preparation of reagents and buffers, for microbiology media, hydroponics or histology. It is also the best feed for all Milli-Q and high-throughput Super-Q ultrapure water systems, as well as equipment such as glassware washers, clinical analyzers, stability chambers, humidifiers, weathering test equipment, autoclaves and hydrogen generators.atribut:
- Daily Product Water Usage (L/Day): 1600
- Depth (cm): 54.2 (21.3 in)
- Feed Water Nature: Potable Tap Water
- Height (cm): 124 (48.8 in)
- Make-up Flow Rate (L/hour): 80
- Flow Rate (L/hour): 80
- Material Size: 1
- Operating Weight (kg): 86
- Operating Weight (lbs): 190
- Product Water Microorganisms (CFU/mL): < 10
- Silica Removal (ppb(%)): < 3 (rechazo > 99.9)
- TOC (ppb): < 30
- Validation Support: Full Support
- Water Conductivity (μS/cm): '< 0.2 at 25°C
- Water Quality: Type 2
- Width (cm): 54.3
- Width (inch): 21.4
- MIDEA Air CoolerDeskripsi:Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
- DAYTON Light-Duty Portable Air ConditionersDeskripsi:These light-duty portable air conditioners provide cool, dehumidified air to cool people and equipment. They're commonly used to maintain a comfortable indoor climate during warm months.atribut:
- UNSPSC: 40101701
- Condensate Tank Capacity: No Tank
- Duty Rating: Light Duty
- Frequency (Hz): 60
- Heating Method: Cooling Only
- NEMA Plug Configuration - HVAC: LCDI, 5-15P
- Operation Mode - HVAC: Cooling Only
- Phase: 1
- Power Cord Length (ft): 6
- Programming Capability (hour): 24 On/Off Timer
- Remote Control Functions: Full Function
- Smart Connectivity: No Connectivity
- System Cooling Method: Air-Cooled Ducted
- SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Cosmos Cosler Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:COSLER (Cosmos Air Cooler) Pendingin udara multifungsi (bisa sebagai pendingin dan kipas).Hemat energi dengan konsumsi listrik lebih rendah dan hemat biaya. Ionizer berfungsi menjadikan udara lebih segar. Desain yang elegan dilengkapi dengan fitur tampilan LED, remote control dan pengatur waktu hingga 7.5 jam. Kapasitas tangki 5 liter dan kapasitas penguap 350 ml / jam. (65W/220V)atribut:
- Power (W): 65
- KATSU Pendingin Udara BerodaDeskripsi:Air cooler portable yang bisa tempatkan dimana saja, denagn kapasitas Voltage (V/Hz) : 220-240/50-60atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
- Fan Type: Axial
- Panasonic AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Panasonic 2PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J18FFP5 + CU-J18FFP5 (Wireless)atribut:
- Cooling Capacity (PK): 2
- Capacity Cooler (BTU/hour): 19100
- Power (kW): 5.6
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1680x500x298 (indoor); 700x998x320 (outdoor)
- Pipe Size (inch): 1/4x5/8
- Max. Pipe Length (m): 15
- Max. Pipe Height (m): 10
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
Daftar Harga sharp ac portable Terbaru March 2026
| Sharp AC Portabel | Rp7.399.900 |
| Sharp Air Cooler | Rp1.099.900 |
| MIDEA AC Portable PHA Series | Rp3.399.900 |
| Sharp Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.299.900 |
| Sharp AC Floor Standing | Rp11.999.900 |
| MIDEA AC Portable PF Series | Rp4.499.900 |
| MIDEA AC Portabel | Rp6.299.900 |
| Sharp Air Purifier | Rp1.499.900 |
| Gree Pendingin Udara Portabel | Rp6.699.900 |
| AMD Geomembrane Welder | Rp119.999.900 |
Data diperbarui pada 02/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102171578-1.jpg)










/42P103470146-1.jpg)
/9bP103711335-1.jpg)
/9jP105471343-1.jpg)