Beli ac portable sharp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Sharp Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Color: White
    • Capacity (PK): 1
    • Dimensions (mm): 425x812x395
    • Input Power (W): 860
    • Plasmacluster: Yes, HD 7.000
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Remote Control: Yes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 028/LSP/QI/06-VIII/2023
  2. MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)
    Mulai

    Rp3.799.900

    MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 329x318x634
    • Color: White
    • Refrigerant Type: R290
    • EER (W/W): 2.6
    • Compressor: GMCC
    • Temperature Range (°C): 17-35
  3. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  5. Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
  6. Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
  7. MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)
    Mulai

    Rp4.999.900

    MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Color: Light Blue
    • Refrigerant Type: R410A
    • Min Max Voltage (V): 160/240
  8. MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.899.900

    MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteri
    atribut:
    • Capacity (BTU/hour): 12000
    • Power (W): 1065
    • Min Max (V): 160/240
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
    • EER (Btu/h) (W): 11.25
  9. MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.399.900

    MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  10. Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
  11. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  12. ABC (Battery) Super Power R-20P Battery D (Baterai D)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

    ABC (Battery) Super Power R-20P Battery D (Baterai D)
    atribut:
    • Size: D
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  13. Mitutoyo SPC Cable & Adapter
    Mulai

    Rp2.999.900

    Mitutoyo SPC Cable & Adapter
    Deskripsi:
    Mitutoyo SPC cables and adapters are compatible with measuring tools with specific SPC output ports. Connection adapters transform one connection end to another for improved compatibility. These cables and adapters allow users to record and transfer data from their precision measuring tools to a personal computer.
  14. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  15. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  16. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  17. MIDEA Air Conditioner Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.999.900

    MIDEA Air Conditioner Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC hemat khusus untuk daerah tropis dan pesisir pantai karena pendinginannya yang cepat, aman dan awet
    atribut:
    • Color: White
    • Pipe Size Liquid (mm): 6.35 (1/4in)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
    • Voltage (V): 160-240
Daftar Harga ac portable sharp Terbaru November 2026
Sharp Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp7.399.900
MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)Rp3.799.900
Sharp Air CoolerRp1.099.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)Rp11.999.900
Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.499.900
MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)Rp4.999.900
MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp6.899.900
MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)Rp1.399.900
Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)Rp19.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)