Beli ac portable sharp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp AC Portabel
    Mulai

    Rp7.399.900

    Sharp AC Portabel
    atribut:
    • Color: White
    • Capacity (PK): 1
    • Dimensions (mm): 425x812x395
    • Input Power (W): 860
    • Plasmacluster: Yes, HD 7.000
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Remote Control: Yes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 028/LSP/QI/06-VIII/2023
  2. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. Sharp Air Purifier
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  4. AMD Geomembrane Welder
    Mulai

    Rp119.999.900

    AMD Geomembrane Welder
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Welding Speed (m/minute): 0.5-5
    • Heating Temperature (°C): 0-450
    • Overlap Width (cm): 10
    • Insulation class: Class II
    • Seam Strength: > 85% Base material (tensile resistant in shear direction)
  5. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  6. MIDEA AC Portable PHA Series
    Mulai

    Rp3.399.900

    MIDEA AC Portable PHA Series
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 329x318x634
    • Color: White
    • Refrigerant Type: R290
    • EER (W/W): 2.6
    • Compressor: GMCC
    • Temperature Range (°C): 17-35
  7. Merck Millipore Milli-Q HX 7080 Water Purification System
    Mulai

    Rp959.999.900

    Merck Millipore Milli-Q HX 7080 Water Purification System
    Deskripsi:
    Milli-Q HX 7000 systems have been designed to deliver the highest pure water quality for your regular laboratory applications and instrument feed. Milli-Q HX 7000 systems offer connected, sustainable central pure water solutions for volume needs up to 9000 L daily, making them the perfect choice for large laboratories or lab buildings. Elix water quality is ideal for the preparation of reagents and buffers, for microbiology media, hydroponics or histology. It is also the best feed for all Milli-Q and high-throughput Super-Q ultrapure water systems, as well as equipment such as glassware washers, clinical analyzers, stability chambers, humidifiers, weathering test equipment, autoclaves and hydrogen generators.
    atribut:
    • Daily Product Water Usage (L/Day): 1600
    • Depth (cm): 54.2 (21.3 in)
    • Feed Water Nature: Potable Tap Water
    • Height (cm): 124 (48.8 in)
    • Make-up Flow Rate (L/hour): 80
    • Flow Rate (L/hour): 80
    • Material Size: 1
    • Operating Weight (kg): 86
    • Operating Weight (lbs): 190
    • Product Water Microorganisms (CFU/mL): < 10
    • Silica Removal (ppb(%)): < 3 (rechazo > 99.9)
    • TOC (ppb): < 30
    • Validation Support: Full Support
    • Water Conductivity (μS/cm): '< 0.2 at 25°C
    • Water Quality: Type 2
    • Width (cm): 54.3
    • Width (inch): 21.4
  8. Sharp AC Floor Standing
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
  9. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.999.900

  10. Gree AC Portable
    Mulai

    Rp4.099.900

    Gree AC Portable
    Deskripsi:
    Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
  11. MIDEA AC Portable PF Series
    Mulai

    Rp4.499.900

    MIDEA AC Portable PF Series
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Color: Light Blue
    • Refrigerant Type: R410A
    • Min Max Voltage (V): 160/240
  12. MIDEA AC Portabel
    Mulai

    Rp6.299.900

    MIDEA AC Portabel
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteri
    atribut:
    • Capacity (BTU/hour): 12000
    • Power (W): 1065
    • Min Max (V): 160/240
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
    • EER (Btu/h) (W): 11.25
  13. Gree Pendingin Udara Portabel
    Mulai

    Rp6.699.900

    Gree Pendingin Udara Portabel
    Deskripsi:
    AC Portable GREE Memiliki Fitur Air Purifier yang bisa menghilangkan bau bau tak sedap di raungan Anda. AC ini juga di lengkapi dengan fitur keamanan yaitu Proteksi unit dari kebocoran Freon, OverLoad, Over heat, Freezing. Portable GREE juga dilengkapi dengan teknologi WIFI yang bisa mengontrol AC dimana saja , juga memiliki Roda 360Derajat yang memudahkan Anda memindahkan unit kemana saja. AC Portable ini telah menggunakan teknologi Gold Fin & Blue Fin yang menjadikan AC ini aknto karat dan anti korosi.
    atribut:
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 13000
    • Input Power (W): 1314
    • Refrigerant: R-32
    • Voltage (V): 220-240
    • Dimensions Product (mm): 31x77x40
    • Electrical Power (W): 1300
  14. AUX AC Portabel
    Mulai

    Rp6.299.900

    AUX AC Portabel
    atribut:
    • Power (Hz): 50
    • Air Circulation (m³/hour): 410
    • Power (PH/V): 220-240
    • EER (BTU/hour/W): 8.7
    • Net Dimensions (LxWxH) (mm): 400x480x795
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 025/LSP/QI/06-XII/2022
  15. Panasonic AC Floor Standing
    Mulai

    Rp28.999.900

    Panasonic AC Floor Standing
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Panasonic 3PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J28FFP8 + CU-J28FFP8 (Wireless)
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 3/8x5/8
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 220067
  16. MISTY COOL Kipas Angin Uap
    Mulai

    Rp3.399.900

    MISTY COOL Kipas Angin Uap
    Deskripsi:
    Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
  17. Panasonic Air Purifier Portable Nanoe X
    Mulai

    Rp1.899.900

    Panasonic Air Purifier Portable Nanoe X
    Deskripsi:
    Panasonic FGPT01AKN - Air Purifier Portable Nanoe X Hitam Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel. Hadir dalam ukuran ringan dan compact seperti gelas kopi, Portable air purifier nanoe™ X membuatnya sempurna untuk berbagai lingkungan tanpa menghabiskan banyak ruang. Dengan bobot hanya 0.4kg, sangat mudah untuk dibawa kemana-mana.Coverage : 3 m3
    atribut:
    • Noise Level (dB): 36
    • Coverage (m³): 3
    • Water Volume (m³/minute): 0.07
    • Power cable: 1.5m Type C USB
    • Voltage (V): DC 5 (Adapter 1.5A and above)
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 17x9x66
    • Power (W): 3.5
  18. Polytron Neuva Ice Air Conditioner
    Mulai

    Rp3.399.900

    Polytron Neuva Ice Air Conditioner
    Deskripsi:
    POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ merupakan air conditioner yang membuat Anda dapat merasakan sejuknya ruangan namun tetap hemat energi dan ramah lingkungan. Air conditioner seri Neuva Ice ini memiliki kekuatan 1/2 PK yang cocok untuk berada dalam seluruh ruangan Anda untuk menjadi solusi ketika cuaca panas sedang ekstrem dengan pendinginan yang cepat. POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ memiliki fitur Fastest Cooling yang dapat mendinginkan ruangan lebih cepat dibandingkan dengan merk lain sehingga memberikan kenyamanan yang lebih cepat.Fitur:1. Leakage Detector2. Soft Start3. Carbon + HEPA Filter4. Auto Cleaning5. Auto Start6. EER 4 stars
  19. SANSUI AC Portabel
    Mulai

    Rp5.099.900

  20. Panasonic Air Conditioner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
Daftar Harga ac portable sharp Terbaru April 2026
Sharp AC PortabelRp7.399.900
Sharp Air CoolerRp1.099.900
Sharp Air PurifierRp1.499.900
AMD Geomembrane WelderRp119.999.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.299.900
MIDEA AC Portable PHA SeriesRp3.399.900
Merck Millipore Milli-Q HX 7080 Water Purification SystemRp959.999.900
Sharp AC Floor StandingRp11.999.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp6.999.900
Gree AC PortableRp4.099.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)