Beli ac portable mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)
    atribut:
    • Include Installation: No
  2. MIDEA AC Portable PHA Series
    Mulai

    Rp3.399.900

    MIDEA AC Portable PHA Series
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 329x318x634
    • Color: White
    • Refrigerant Type: R290
    • EER (W/W): 2.6
    • Compressor: GMCC
    • Temperature Range (°C): 17-35
  3. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  4. MIDEA AC Portable PF Series
    Mulai

    Rp4.499.900

    MIDEA AC Portable PF Series
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Color: Light Blue
    • Refrigerant Type: R410A
    • Min Max Voltage (V): 160/240
  5. MIDEA AC Portabel
    Mulai

    Rp5.899.900

    MIDEA AC Portabel
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteri
    atribut:
    • Capacity (BTU/hour): 12000
    • Power (W): 1065
    • Min Max (V): 160/240
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
    • EER (Btu/h) (W): 11.25
  6. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  7. Gree Pendingin Udara Portabel
    Mulai

    Rp6.699.900

    Gree Pendingin Udara Portabel
    Deskripsi:
    AC Portable GREE Memiliki Fitur Air Purifier yang bisa menghilangkan bau bau tak sedap di raungan Anda. AC ini juga di lengkapi dengan fitur keamanan yaitu Proteksi unit dari kebocoran Freon, OverLoad, Over heat, Freezing. Portable GREE juga dilengkapi dengan teknologi WIFI yang bisa mengontrol AC dimana saja , juga memiliki Roda 360Derajat yang memudahkan Anda memindahkan unit kemana saja. AC Portable ini telah menggunakan teknologi Gold Fin & Blue Fin yang menjadikan AC ini aknto karat dan anti korosi.
    atribut:
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 13000
    • Input Power (W): 1314
    • Refrigerant: R-32
    • Voltage (V): 220-240
    • Dimensions Product (mm): 31x77x40
    • Electrical Power (W): 1300
  8. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  9. Sharp AC Portabel
    Mulai

    Rp7.399.900

    Sharp AC Portabel
    atribut:
    • Color: White
    • Capacity (PK): 1
    • Dimensions (mm): 425x812x395
    • Input Power (W): 860
    • Plasmacluster: Yes, HD 7.000
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Remote Control: Yes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 028/LSP/QI/06-VIII/2023
  10. Gree AC Portable
    Mulai

    Rp4.099.900

    Gree AC Portable
    Deskripsi:
    Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
  11. DAYTON Light-Duty Portable Air Conditioners
    Mulai

    Rp15.999.900

    DAYTON Light-Duty Portable Air Conditioners
    Deskripsi:
    These light-duty portable air conditioners provide cool, dehumidified air to cool people and equipment. They're commonly used to maintain a comfortable indoor climate during warm months.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101701
    • Condensate Tank Capacity: No Tank
    • Duty Rating: Light Duty
    • Frequency (Hz): 60
    • Heating Method: Cooling Only
    • NEMA Plug Configuration - HVAC: LCDI, 5-15P
    • Operation Mode - HVAC: Cooling Only
    • Phase: 1
    • Power Cord Length (ft): 6
    • Programming Capability (hour): 24 On/Off Timer
    • Remote Control Functions: Full Function
    • Smart Connectivity: No Connectivity
    • System Cooling Method: Air-Cooled Ducted
  12. MIDEA Air Cooler
    Mulai

    Rp979.900

    MIDEA Air Cooler
    Deskripsi:
    Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  13. Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  14. Royal Kitchen Set
    Mulai

    Rp1.999.900

    Royal Kitchen Set
    Deskripsi:
    Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
  15. GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Mulai

    Rp2.899.900

    GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  16. GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)
    Mulai

    Rp2.799.900

    GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Full stainless steel 0.88 mm thickness Knock down feet Hole diameter 90 mm
    atribut:
    • Width (mm): 400
    • Height (mm): 950
  17. MUTU Kitchen Sink
    Mulai

    Rp2.699.900

    MUTU Kitchen Sink
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
Daftar Harga ac portable mini Terbaru January 2026
Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)Rp449.900
MIDEA AC Portable PHA SeriesRp3.399.900
Honda Power Product Generator (Mesin Genset)Rp6.999.900
MIDEA AC Portable PF SeriesRp4.499.900
MIDEA AC PortabelRp5.899.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.299.900
Gree Pendingin Udara PortabelRp6.699.900
Sharp Air CoolerRp1.099.900
Sharp AC PortabelRp7.399.900
Gree AC PortableRp4.099.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)