Beli senter tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dutron Senter Tangan Jumbo BOLT (Senter)Deskripsi:DUTRON Senter Tangan Jumbo Searchlight 25 Watt + 10 Wattatribut:
- Material: ABS Plastic
- Lighting Mode: 3 Modes On Main Lamp (Bright, Dim, Flashing) & 1 Mode On Side Light
- Battery Type (mAh): 2500 Lead Acid
- Charging Time (hour): 10
- LED Power (W): Main Lamp 25 + Side Lamp 10
- Lumen (lm): 440 (front), 180 (side)
- Usage Period (hour): Full Lighting 4 & Soft Lighting 5
- Voltage (V): AC 110-240
- Jason Hand Spot Light (Lampu Senter)atribut:
- Bulb Type: 13 LED
- Power Source: Dry Battery
- Battery: 4xD
- Distance (m): 50
- Function: On/Off
- Headlamp Size (mm): Ø100
- Material: PP
- Product Size(mm): 109x199x124
- Runtime (hour): 48
- Water Resistant: IPx5 (Life Water Resistant)
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- Streamlight Safety-Rated Handheld FlashlightDeskripsi:Right-angle safety-rated flashlights attach to a belt, harness, or jacket and provide illumination while keeping both hands free to carry equipment or help others to safety. They set their head at 90° to the body to aim light straight ahead when clipped in place or held upright. Firefighters commonly wear right-angle lights on their turnout gear.atribut:
- UNSPSC: 39111702
- Beam Focus: Fixed
- Lens Material: Polycarbonate
- Lighting Technology: LED
- Switch Type: Push Button
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- EDISON LED Rechargeable Lanternatribut:
- Lumens: 90lm
- Head diameter: 135mm
- Product Number: KB2129-B42
- Includes: 12V DC Car Plug Adaptor AC/DC Mains Charger
- Battery Life (hour): 10
- Battery Size: 4V
- Battery Type: Lead Acid
- Beam Distance (m): 75
- Bulb Type: LED
- Candle Power: 2 Million
- Color: Yellow-Black
- Lumens (lm): 90
- Number of Batteries: 1
- Overall Length (mm): 220
- Part Number: EDI9041070K
- Voltage (V): 4
- Weight (g): 912
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)Deskripsi:- Strap & self locking systematribut:
- Size (mm): 39x27x138
- Power (W): 10
- Material: Alumunium body coating black surface
- Color: Black
- KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk melindungi bagian kepala merek KRISBOW (helm ). Helm ini biasanya digunakan para pekerja bangunan. Manfaatnya unt uk menghindari insiden kecil maupun besar seperti benturan atau tertim pa benda yang jatuh. Helm ini mempunyai kualitas yang baik, mudan dan nyaman digunakan, serta harga yang terjangkau. Terbuat dari plastik HDPE.atribut:
- Dimensions (mm): 28x22x16
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- Type: Vented
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- GENTOS Senter DMatribut:
- Dustproof and Waterproof Performance: IP54
- TRUSCO Flashlight LED Stand (Senter)atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Weight (g): 450
- Power: Single One form Batteries (four) Sold Separately
- Total Luminous Flux (Lm): 165
- Outside Diameter (phi): 124
- Overall Length (mm): 193
- Lighting Time: Up to 80 hours
- Body Material: Plastic
Daftar Harga senter tangan Terbaru October 2026
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| Dutron Senter Tangan Jumbo BOLT (Senter) | Rp299.900 |
| KRISBOW Senter Anti Ledak (Senter) | Rp739.900 |
| Jason Hand Spot Light (Lampu Senter) | Rp109.900 |
| Aoki Lampu Senter LED Besar | Rp269.900 |
| Streamlight Safety-Rated Handheld Flashlight | Rp869.900 |
| Meval LED Flashlight | Rp97.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| EDISON LED Rechargeable Lantern | Rp999.900 |
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/gsP110141604-1.jpg)
/dpP104568493-5.jpg)
/Jason%20Hand%20Spot%20Light%20(Lampu%20Senter)/qvP106597967-3.jpg)






/oyP103564898-1.jpg)
/gbP104968587-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Safety%20Helmet%20Front%20Brim%20Vented%20(Helm%20Proyek)/4xP101000177-7.jpg)
/P102175347-1.jpg)
/bbP110083407-1.jpg)

/TRUSCO%20Flashlight%20LED%20Stand%20(Senter)/P102182031-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)