Dutron Senter Tangan Jumbo BOLT (Senter)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
MaterialABS Plastic
Lighting Mode3 Modes On Main Lamp (Bright, Dim, Flashing) & 1 Mode On Side Light
Battery Type (mAh)2500 Lead Acid
Charging Time (hour)10
LED Power (W)Main Lamp 25 + Side Lamp 10
Lumen (lm)440 (front), 180 (side)
Usage Period (hour)Full Lighting 4 & Soft Lighting 5
Voltage (V)AC 110-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DUTRON Senter Tangan Jumbo Searchlight 25 Watt + 10 Watt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait