NITECORE Key Flashlight
#Grup produk P108601671
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 720 |
| Beam Color | White Light |
| Length (mm) | 62.6 |
| Activity | Gear, Outdoor/Camping |
| Battery | Rechargeable Li-ion |
| Feature | Rechargeable |
| Head Size (mm) | 26.9 |
| LED | CREE XP-G3 S3 LED |
| Max Runtime (day) | 2.29 |
| Maximum Beam Distance (m) | 93 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 2160 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 55 |
| Reflector | SMO |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan ukurannya sangat kecil, senter Nitecore TIP2 ini mampu memancarkan cahaya LED hingga 720 Lumens dengan jarak terjauh 93 meter. Nitecore TIP2 sudah dibekali baterai USB isi ulang sehingga Anda dapat menghemat biaya baterai. Senter ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas.
Fitur
- Bodi Senter Kualitas Terbaik Casing dari senter Nitecore TIP2 ini menggunakan aluminium alloy yang ringan dan kokoh, serta mampu meregulasi panas yang dihasilkan cahaya senter dengan baik.
- Resistensi Tahan Air
Nitecore TIP2 ini sudah memiliki sertifikasi perlindungan IP67 sehingga memiliki ketahanan terhadap percikan air, hujan ringan, serta benturan dari ketinggian 1 meter. Dengan begitu senter ini tidak mudah rusak untuk situasi cuaca buruk sekali pun.
- Magnet yang Kuat
Bagian ekor senter ini dilengkapi dengan magnet yang mampu menahan beban hingga 2.5 kg. Jadi, Anda bisa menempelkan senter ke benda-benda magnetik. Fitur ini memudahkan ANda saat melakukan perbaikan saat dalam keadaan darurat sehingga Anda tidak mudah lelah memegang senter terus menerus.
- 2 Mode Cahaya
Ada dua mode tersedia di Nitecore TIP2 ini. Mode pertama adalah mode demo yang akan memadamkan cahaya senter secara otomatis pada detik ke-30. Digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan penerangan sementara. Mode kedua adalah daily mode, di mana mode ini digunakan untuk memberikan cahaya yang lebih lama seperti saat berkemah atau menelusuri medan gelap.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
