Beli senter led charger di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter)atribut:
- Caution: Battery cannot be replaced.
- GENTOS Flashlight EZatribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 light
- Brightness (Approx): 110 Lumens
- Lighting Time (Approx): 5 hours
- Irradiation Distance (Approx): 150 m (Maximum time)
- Batteries Used: 2 AA alkaline batteries
- Meval Hi-Power LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
- Power (W): 5
- Charging Time (hour): 12-15
- Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
- Lamp Power (W): 3
- TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)atribut:
- Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
- Specification: Drip proof (IPx4)
- Overall Length (mm): 140
- Weight (g): 146
- Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
- Total Luminous Flux (Lm): 335
- Body Material: Aluminium
- Charging Time (hour): 3
- Outer Diameter d (mm): 35.5
- Meval COB LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.atribut:
- Power (W): 1
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
- Charging Time (hour): 12-15
- Current (mAh): 200
- Duration of Continuous Use (hour): 1
- Lamp Power (W): 1
- TEKIRO Senter MiniDeskripsi:TEKIRO FLASHLIGHT LED TORCH / SENTER LED / TOOLS / PERKAKASFitur :- With 6 LED Strawhat 5 mm- Warna cahaya : Putih- Diameter : 28 mm- Length : 94 mm- Menggunakan 3 Bh Baterai type AAA (1, 5 V) Battery- More Brighter with 6 LED Lights- Lightweight and Easy to Carry- Suitable for Outdoor Activitiesatribut:
- Size (V): 1.5
- Diameter (mm): 2
- Length (mm): 95
- Dimension 1 (mm): 95
- Dimension 2 (mm): 21
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Vessel Screwdriver with Covered Shank Ball Grip (Obeng)Deskripsi:Resin-covered shank. It prevents electrical circuitingTransmits ample tightening force to screwCushion grip is marked Philip-Sloted type for quick identificationFully hardened chrome vanadium steelatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- TRUSCO Aluminum LED Light (Pen)Deskripsi:Battery cannot be replaced.atribut:
- Accessories: Pen Clip
- Body Material: Aluminium
- Color (Body): Red
- Lighting Time: About 15 hours (when using alkaline batteries)
- Outside Diameter x Overall Length (mm): 14.5 x 109
- Power: AAA Batteries x 1 (not Included)
- Weight (g): 23
- Jason Zoom Flash LightDeskripsi:- Strap & self locking systematribut:
- Size (mm): 39x27x138
- Power (W): 10
- Material: Alumunium body coating black surface
- Color: Black
Daftar Harga senter led charger Terbaru March 2026
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| Aoki Lampu Senter LED Besar | Rp269.900 |
| Meval LED Flashlight | Rp67.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp46.900 |
| TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter) | Rp479.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp87.900 |
| GENTOS Flashlight EZ | Rp359.900 |
| Meval Hi-Power LED Flashlight | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/oyP103564898-1.jpg)



/P102599912-3.jpg)
/P102010280-1.jpg)



/P102012086-1.jpg)




/6dP102039229-2.jpg)
/P101000808-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lampu%20Keamanan/Jason%20Zoom%20Flash%20Light/gbP104968587-2.jpg)