TEKIRO Mini Light (Senter)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Size (V)1.5
Diameter (mm)2
Length (mm)95
Dimension 1 (mm)95
Dimension 2 (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO FLASHLIGHT LED TORCH / SENTER LED / TOOLS / PERKAKAS

Fitur :
- With 6 LED Strawhat 5 mm
- Warna cahaya : Putih
- Diameter : 28 mm
- Length : 94 mm
- Menggunakan 3 Bh Baterai type AAA (1, 5 V) Battery
- More Brighter with 6 LED Lights
- Lightweight and Easy to Carry
- Suitable for Outdoor Activities

Ulasan Produk