Togawa High Pressure Spray Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Nominal DesignationHP-8.5
Inner Diameter (mm)8.5
Outer Diameter (mm)14.5
Burst Pressure (MPa)14 (at 20°C)
Maximum Working Pressure (MPa)4.0 (at 20°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Working temperature limit: between -5°C and + 60°C
Feature
- For agricultural machine - For general air and water delivery hose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan