TOYOX Heat Resistant Hose (Selang Tahan Panas)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp57.999.900
Spesifikasi
ColorTransparan
Length (m)20
PackagingFilm Package
Working Temperature (°C)-5 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang vakum khusus untuk pelet dan powder pada industri plastik dengan suhu kerja sampai 100 °C
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait