TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Temperature Working (°C)-5 to 60
Application ForUsage industrial
ColorClear blue with red and blue stripes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.

Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.

Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesin
Cairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)

Fungsi :
- Kelenturan
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi

Perundangan : Sesuai RoHS2

Spesifikasi :
- Bahan utama: PVC lunak
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 4mm~75mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C

Ulasan Produk