INTERFLEX Duct Hose K1H-TPR (Selang Exhaust)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp39.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Tape Thickness (mm)0.65
Temperature (°C)-40 to +135/150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Structure
- Light and flexible EPDM/PP (TPR) hose, reinforced with PP-coated spring steel wire.
- 0.65mm Tape thickness.
- PP Coated wire.
- EPDM/PP (TPR) black.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Air intake for air compressors and engine (automotive) Machinery Industry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan