Beli sealing compound di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- APPLETON ELECTRIC Sealant, Fiber Filler & Antioxidant Compound for Conduit & FittingDeskripsi:Fiber fillers are used with sealants to insulate conductors and hazardous location conduit fittings, protecting wire and cable by restricting the passage of gases, vapor, or flames through the fitting. They're commonly used in hazardous environments like petroleum refineries, gasoline storage areas, and petrochemical facilities. These fillers form a dam between the integral bushing of the fitting and the end of the conduit, and around the electrical conductors entering the hub.atribut:
- UNSPSC: 15121502
- Application: Used to form a Positive Dam to Hold Sealing Compound
- Container Type: Carton
- For use with: IMC; RMC
- MERCH Temperature Range (°F): -25 to 40
- Product Form: Fiber
- Standards: CEC; NEC
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Jappy Marker Insulation TubeDeskripsi:Insulation tube ideal for markers Shiny and vibrant colors Easy to store and aesthetically pleasing in a vanity caseatribut:
- Material: Soft PVC
- Color: White
- Length (m): 100
- Wall Thickness (mm): 0.4
- Service Temperature (°C): 60
- MUTU Tempat Sendok Dan GarpuDeskripsi:Horekamall menyediakan tempat peniris sendok dan garpu CBK-03 terbuat dari stainless steel, sehingga tidak membuat sendok anda berantakan, dengan desain yang elegan sehingga dapat memperindah dapur anda. Dimensi : diameter 10 x 17 cmatribut:
- Material: Stainless Steel
- Bostik Universal SealentDeskripsi:Bostik A330 FILL A GAP FLEX is a high quality sealant based on acrylic dispersion. After application, the product cures to a solid plasto elastic rubber by evaporation of water from the sealant.
- IVORY Rubbing Compoundatribut:
- Size (kg): 1
- Color: Putih
- Oxihom Toples Plastik Bening KotakDeskripsi:S3620 Set total 4 pcs terdiri dari :3pcs Toples Kotak 550mL 8 x 6,5 x 12 cm1pcs Toples Kotak 2800mL 28,5 x 9 x 13 cmDi tutupnya terdapat pengunciTerbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan.atribut:
- Color: Transparant
- Material: PP (Polypropylene)
- Oxihom Storage Drawer StackableDeskripsi:Oxihom Laci Plastik Susun S204 SeriesDrawer Storage Stackable Desktop OrganizerMaterial : PP (Polypropylene)Terdapat Beberapa Varian yang dapat di pilih :– S2041 ( 2 Laci Tipis, Dimensi : 32 x 19,2 x 7 cm )– S2042 ( 3 Laci Tipis, Dimensi : 32 x 19,2 x 7 cm )– S2043 ( 1 Laci Tipis, Dimensi : 32 x 19,2 x 7 cm )– S2044 ( 2 Laci Tebal, Dimensi : 32 x 19,2 x 12,5 cm)– S2045 ( 3 Laci Tebal, Dimensi : 32 x 19,2 x 12,5 cm)– S2046 ( 1 Laci Tebal, Dimensi : 32 x 19,2 x 12,5 cm)– S5604 ( Rak Atas untuk Kosmetik/Alat Tulis/Dapur, Dimensi : 32,2 x 18,8 x 9,5 cm )Laci Plastik ini dapat di susun beberapa tingkat sesuai kebutuhan Anda.Di bagian belakang ada lubang baut, sehingga laci ini juga dapat digantung di tembok.Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :– Alat Tulis– Make Up/Kosmetik– Perlengkapan Dapur– Mainan– Perlengkapan Kamar Mandi– Kaos kaki, Pakaian Dalam, Dasi– Dan Lain lain sebagainyaatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- York Mata Gerinda Potong Inox BFDeskripsi:Made up of sharp aluminium grains, these discs offer a longer life and higher material removal rates making them ideal for a number of industrial applications. Thin discs for quick efficient cutting with minimum material removal and machine wear. ¦ For use on steel and stainless steel, steel cables, thin metal sheets, thin walled pipes, vehicle bodies, welding and fabrication ¦ For use with all appropriate handheld angle grinders. ¦ Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.atribut:
- Bond Type: Resinoid Reinforced (BF)
- Bore (mm): 22
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Rectorseal Pipe Thread SealantDeskripsi:General purpose non-hardening pipe thread sealants are intended for basic plumbing applications that are not exposed to high pressures from gas or liquid. They do not harden, which helps prevent cracking as the sealant ages and allows easy adjustment and disassembly.atribut:
- UNSPSC: 31201612
- Cure type: Non-Hardening
- Features: Lead Free; Low Odor
- For Fluid Type: Air; Diesel Fuel Oil; Fuels; Kerosene; Natural Gas; Steam; Water
- For Material Type: Aluminium, Brass, Copper, Fiberglass, Galvanized Steel, Iron, Polyethylene, PVC, Stainless Steel
- For Maximum Thread Diameter: 1-1/4
- Maximum Operating Pressure for Gases (psi): 2000
- Maximum Operating Pressure for Liquids (psi): 8000
- Maximum Operating Temperature (°F): 350
- Mixing Required: Yes
- Product Form: Paste
- Shelf Life (yr): 2
- Specific Gravity: 1.4
- VOC Content (g/L): 160
- ThreeBond GasketDeskripsi:ThreeBond 1184 is a semi drying liquid gasket whose main component is special synthetic rubber.After it is applied and dried, it forms a rubber-like elastic body. Since it excels in padding property, it hows a high sealing effect even on bonded surfaces with poor flatness and large clearance. In addition, it has excellent resistance to water, oil and gasoline.atribut:
- Operating Temp. Range: - 40 to 150 Degree Celcius
- Appearance: Gray
- Specific Gravity: 1.26
- Hardness: 23 Shore A
- Packaging Size (g): 200
- Elongation: 17.2
- Tack Free Time: 12 min
- Tensile Strength: 0.17 Mpa
- Viscosity (Pa.s): 9.50
- Oxihom Storage Box Organizer Stackable 291 SeriesDeskripsi:Laci Plastik ini dapat di susun beberapa tingkat sesuai kebutuhan Anda.Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :- Pakaian Dalam- Kaos Kaki / Dasi- Pakaian- Alat Tulis- Make Up / Kosmetik- Perlengkapan Dapur- Mainan- Perlengkapan Kamar Mandi- Dan Lain lain sebagainya
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.75
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- Dextone Silicon Sealant Tabung SanitaryDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Elastisitas: 426%
- Movement Capacity: 25%
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas)Deskripsi:Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Yuri Krim Pembersih TAF Fresh BotolDeskripsi:Formulasi krim pembersih membersihkan hampir segala permukaan. Mengandung bahan abrasive ringan yang membersihkan dan menghilangkan segala kotoran dan minyak.atribut:
- Packaging: Bottle
- Volume (ml): 500
- Product Form: Liquid
- Scent: Blue
Daftar Harga sealing compound Terbaru March 2026
| Molykote 111 Compound | Rp589.900 |
| APPLETON ELECTRIC Sealant, Fiber Filler & Antioxidant Compound for Conduit & Fitting | Rp2.399.900 |
| Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant | Rp75.900 |
| Jappy Marker Insulation Tube | Rp279.900 |
| MUTU Tempat Sendok Dan Garpu | Rp43.900 |
| Bostik Universal Sealent | Rp60.900 |
| IVORY Rubbing Compound | Rp86.900 |
| Oxihom Toples Plastik Bening Kotak | Rp59.900 |
| Oxihom Storage Drawer Stackable | Rp51.900 |
| York Mata Gerinda Potong Inox BF | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Bostik%20Universal%20Sealent/o4P108104868-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/ThreeBond%20Gasket/P102124031-2.jpg)

/a3P105738363-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Molykote%201000%20Solid%20Lubricant%20Paste%20(Pelumas)/9uP103710354-1.jpg)