Jappy Marker Insulation Tube

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp839.900
Spesifikasi
MaterialSoft PVC
ColorWhite
Length (m)100
Wall Thickness (mm)0.4
Service Temperature (°C)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insulation tube ideal for markers Shiny and vibrant colors Easy to store and aesthetically pleasing in a vanity case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait