Beli sealant fire resistant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  2. Dextone Acrilic Sealant Tabung
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Dextone Acrilic Sealant Tabung
    Deskripsi:
    Dextone Acrylic Sealant adalah lem dengan kualitas tinggi di gunakan untuk pemasangan material pada interior dan juga mengisi celah atau sambungan. Memiliki daya reaktif yang baik terhadap berbagai macam material kayu, bata, beton plaster, permukaan cat dan keramik. Dapat di cat kembali setelah kering dan hindari area yang terkena langsung dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Volume (ml): 300
  3. Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
    • Initial Dry Time (minute): 15-30
  4. Dextone Silicon Sealant Tabung Sanitary
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Silicon Sealant Tabung Sanitary
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1
    • Elastisitas: 426%
    • Movement Capacity: 25%
    • Volume (ml): 300
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
  5. Dowsil Glass Sealant Acetic
    Mulai

    Rp39.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  6. Dextone Silicon Sealant Tabung Roof Gutter
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Silicon Sealant Tabung Roof Gutter
    atribut:
    • Heat Resistance: -45 to 150 degrees C
    • Volume (ml): 280
  7. Dextone Silicon Sealant
    48%
    Mulai

    Rp76.900

    Dextone Silicon Sealant
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Movement Capacity: 25%
  8. ALSEAL All Purpose Sealant
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    ALSEAL All Purpose Sealant
    Deskripsi:
    ALSEAL All Purpose Sealant is a general purpose acetoxy silicone sealant formulated for general purpose glazing and sealing applications where long term reliability is required. It will bond to form a durable, flexible, waterproof seal on many common wet area building materials. This elastomeric sealant is permanently elastic upon curing.Well-suited for general sealing applications such as sheet metal, skylights, ventilators, air-conditioning systems, metal/ plastic signs, glass block structures and as a bedding for marine hardware.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size (ml): 280
    • Density (g/mL): 0.95-0.98
    • Service Temperature (°C): Up to 150
    • Application Temperature (°C): -20 to 50
    • Curing System: Moisture curing, acetoxy
  9. Dextone Red Silicone
    Mulai

    Rp149.900

    Dextone Red Silicone
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  10. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  11. 3M BX Protective Eyewear
    Mulai

    Rp119.900

    3M BX Protective Eyewear
    Deskripsi:
    Sleek, contoured and fully adjustable protective eyewear, 3M BX features a soft adjustable nose bridge, lens angle adjustment, and adjustable length temples for extended wear.
    atribut:
    • Frame Material: plastic
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Lens Coating: anti fog
    • Lens Marking: Z87+
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable length temples, Lens angle adjustment, Soft nose bridge
    • Eyewear Range: Value
    • Frame Color: Silver/Black
    • Frame Style/Type: Half-frame
    • Hard Coat Lens: No
    • Metal Detectable: No
    • Product Type: Safety Glasses
    • Recommended Application: Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Remediation, Sanding, Welding
    • Seal Type: No Seal
    • Splash Protection: No
    • Temple Color: Silver and Black
    • Temple Style: Adjustable length
    • UV Protection: 99.9%
Daftar Harga sealant fire resistant Terbaru March 2026
Dextone Lem Silikon SerbagunaRp41.900
Dextone Acrilic Sealant TabungRp29.900
Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamRp45.900
Dextone Silicon Sealant Tabung SanitaryRp45.900
Dowsil Glass Sealant AceticRp39.900
Dextone Silicon Sealant Tabung Roof GutterRp45.900
Dextone Silicon SealantRp76.900
ALSEAL All Purpose SealantRp32.900
Dextone Red SiliconeRp149.900
Dextone Perekat EpoksiRp27.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)