Beli sealant caulking gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ARED Gun Sealant (Untuk Sealant Sosis)Deskripsi:- Gun Sealant untuk sealant kemasan sosis / sausage sealant.- Digunakan untuk pengaplikasian sealant.- Gun Sealant high quality yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.atribut:
- Type: Gun Sealant
- Size (inch): 15
- Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
- NewStar Plastik Cover ACDeskripsi:Plastik cover untuk proses pencucian AC
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Assorted Color
- Type: Lembaran
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Lenovo Laptop IdeaPad 3atribut:
- Display: 14.0 inch FHD (1920x1080)
- Operating System: Windows 11
- Battery: Integrated 38Wh
- Dimensions (WxDxH) (mm): 324.2x215.7x19.9
- Fingerprint Reader: None
- Speakers: Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio
- Lenovo Laptop V Seriesatribut:
- Operating System: Windows 11
- Battery: Integrated 38Wh
- Camera: HD 720p with Privacy Shutter
- Speakers: Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio
- Lenovo Laptop IdeaPad Slim 3atribut:
- Operating System: Windows 11 PRO OEM
- Audio Chip: High Definition (HD) Audio)
- Battery: Integrated 47Wh
- Camera: FHD 1080p with Privacy Shutter
- Card Reader: SD Card Reader
- Display: 14inch FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare
- Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
- Keyboard: Backlit, English
- Microphone: 2x, Array
- Processor: Intel® Core™ i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB
- RAM (Gb): 16
- Speakers: User-facing stereo speakers, 1.5W x2, optimized with Dolby® Audio™
- Storage: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
- Touch Screen: None
- WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2
- Lenovo Laptop V14 G4 IRUDeskripsi:Lenovo V14 G4 IRU - 83A000AKID :Processor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C(4P+4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MBDisplay: 14″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-Glare, 45% NTSCMemory: 8GB soldered DDR4-3200, One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capableStorage: 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® SSDGraphics: Integrated Intel® UHD graphicsKeyboard: No backlight, EnglishWireless : Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2Ports: 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (supports data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4b 1x Headphone/microphone combo jack (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connectorCamera: 720p HD with Privacy ShutterAudio: High Definition (HD) audio, Realtek® ALC3287 codec, stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™Battery: 38Wh integrated, 65W Round Tip (3-pin)Laptop Weight: Starting from 1.43 kg (3.15 lbs)Case Material: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)Operating System: Windows® 11 Home + Office Home & Student 2021Colors: Iron GrayFree: Lenovo BagLenovo 2 Year Authorized Warrantyatribut:
- Processor: Intel® Core™ i5-13420H
- Display (inch): 14, IPS
- RAM (Gb): 8 (Soldered DDR4-3200)
- Storage (Gb): 512 (SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe)
- Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
- Keyboard: Non-backlit, English
- Resolution (px): 1920x1080
- Wipro Silicon Gunatribut:
- Material: Besi
- Function: untuk bantu mendorong lem Sylent Agar Keluar
- Sanken Dispenser Air Galon BawahDeskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Bostik Barrel GunDeskripsi:Produk ini digunakan sebagai alat pengaplikasian sealant. - Multi fungsi (bisa untuk kemasan botol maupun sosis). - Handle dapat diputar 360° untuk memudahkan pekerjaan. - Berbahan aluminium dengan panjang 37cm.atribut:
- Size (ml): 37
- TRUSCO Caulking GunDeskripsi:20atribut:
- Compatible: 330mL for
- Finishing Material: Steel
- Specification: What is dripless supecification: No extra liquid dripping because it returns with spring power. Standard type.
- Weight (kg): 0.5
Daftar Harga sealant caulking gun Terbaru March 2026
| TOTAL Caulking Gun | Rp33.900 |
| ARED Gun Sealant (Untuk Sealant Sosis) | Rp129.900 |
| NewStar Plastik Cover AC | Rp39.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna | Rp4.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| Lenovo Laptop IdeaPad Slim 3 | Rp6.799.900 |
| Lenovo Laptop IdeaPad 3 | Rp6.999.900 |
| Lenovo Laptop V Series | Rp6.899.900 |
| Lenovo Laptop IdeaPad Slim 3 | Rp15.999.900 |
| Lenovo Laptop V14 G4 IRU | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TOTAL%20Caulking%20Gun/acP103468372-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/ARED%20Gun%20Sealant%20(Untuk%20Sealant%20Sosis)/b2P106836398-2.jpg)


%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)






%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TORA%20Caulking%20Gun/eoP103195528-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/Bostik%20Barrel%20Gun/8xP104638321-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TRUSCO%20Caulking%20Gun/P101503141-1.jpg)