Lenovo Laptop V14 G5 I5 (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AudioChip High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec
BatteryIntegrated 38Wh
CameraHD 720p with Privacy Shutter
ChipsetIntel SoC Platform
Dimensions (WxDxH) (mm)324.2x215.2x19.9
Display14inch FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
GraphicsIntegrated Intel UHD Graphics
KeyboardNon-backlit
Power Adapter (W)65 Round Tip (3-pin)
ProcessorIntel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
SpeakersStereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio
Storage (Gb)512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan