TRUSCO Drawer Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
SpecificationCompleted product
Weight (kg)6.9
Maximum Loading Capacity (kg)48 / unit
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)349x235x389
Drawer ColorTransparency
Drawer CombinationB-1 = 24 pieces
Body Material: Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan