EMC Lubricator Filter (Lubrikator)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp419.900
Spesifikasi
Series No.Round gauge series
Type CodeLubricator
Guaranteed Pressure Resistance (MPa)1.5
Bowl materialPolycarbonate
Maximum Working Pressure (MPa)1
Recommended oilTurbine No.1 Oil ISOVG32
Working Temperature (°C)5~6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait