Beli screw conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp139.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  2. POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Mulai

    Rp10.999.900

    POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Motor Power (W): 120
    • Conveyor Material: Belt
    • Conveyor width (mm): 300
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
    • Length (m): 2
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
    • Speed (m/minute): 0-20
  3. SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    Mulai

    Rp99.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    atribut:
    • Belt: Rough top PVC Belt
    • Frame Construction: Carbon steel
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 700 ± 50
    • Load Capacity (kg/m): 10
    • Adjustable Speed (m/minute): 10-20
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: 220V single phase or 380V three phase
  4. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp54.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  5. GETRA Truck Loading Conveyor
    Mulai

    Rp159.999.900

    GETRA Truck Loading Conveyor
    atribut:
    • Max. Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 380/3P
  6. ROCKET JET Table Conveyor Belt
    Mulai

    Rp7.299.900

    ROCKET JET Table Conveyor Belt
    Deskripsi:
    Meja Conveyor untuk Mesin Coding TIJ / Laser MarkingInclude : motor conveyor
    atribut:
    • Conveyor Length (cm): 145
    • Conveyor Width (cm): 25
    • Height (cm): 70
    • Material: Stainless Steel
    • Belt: PVC
    • Use for: Coding Machine TIJ
  7. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series
    Mulai

    Rp36.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 500
    • Frame Width (mm): 540
    • Frame Length (mm): 3000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 305x66x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  8. Non Brand Self-Dumping Hopper
    Mulai

    Rp20.999.900

    Non Brand Self-Dumping Hopper
    Deskripsi:
    Hoppers automatically dump loads when locking latch is released, then return to locked position. Constructed with precision robotic weld; base is formed steel.
  9. Fortamech Side Skirt Rubber for Belt Conveyor
    Mulai

    Rp1.199.900

    Fortamech Side Skirt Rubber for Belt Conveyor
    atribut:
    • Dimensions (mm): 15x250
  10. GETRA Gravity Conveyor
    Mulai

    Rp76.999.900

    GETRA Gravity Conveyor
    atribut:
    • Main Roller Diameter (cm): 5
    • Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Material: Stainless Steel 201
    • Frame Material: Carbon Steel Paint
    • Conveyor Width (cm): 60
    • Height (cm): 63-85
    • Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
    • Pitches Size (cm): 7.5
    • Width (cm): 72.8
  11. TRUSCO Cassette-Type Wheel Conveyor Mounting Bracket For Picking Rack Rail
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Cassette-Type Wheel Conveyor Mounting Bracket For Picking Rack Rail
    Deskripsi:
    74
    atribut:
    • Material: Steel Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated Finish
  12. Graco Diaphragm Pump Husky 515
    Mulai

    Rp23.999.900

    Graco Diaphragm Pump Husky 515
    Deskripsi:
    The Husky 515 air-operated double diaphragm pump features a stall-free low pulsation air valve which provides a smooth and rapid changeover.
    atribut:
    • Air Inlet Size (in): 1/4
    • Connection Type: Threaded
    • Manifold Configuration: Center Port
    • Manifold O-Ring Material: PTFE
    • Maximum Air Consumption (SCFM): 28
    • Maximum Cycle Rate (CPM): 400
    • Maximum Solid Size (in): 0.09375
    • Minimum Operating Temperature (°F): 40
  13. Suiko Chemical Liquid Tank
    Mulai

    Rp11.999.900

    Suiko Chemical Liquid Tank
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Scale Units (L): 5
  14. HASEGAWA MACHINE Power Fighter Parts
    Mulai

    Rp19.900

    HASEGAWA MACHINE Power Fighter Parts
    atribut:
    • Suitable Model: NPF-95
  15. Tokyo Glass Kikai (TGK) Powder Metering Device
    Mulai

    Rp49.999.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Powder Metering Device
    Deskripsi:
    A fixed amount of powder can be added using glass that allows you to visually check the remaining amount. Turn the screw and use the screw conveyor to deliver the required amount of sample. If you put the sample in the thrower and cover it, you can use it without worrying about contamination from the surrounding area. In addition, the cooling jacket specification of the inlet can prevent the powder from sticking due to the steam rising from the inlet.
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass, PTFE
    • Product Code: 4069426
  16. OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 3850 14M Width Range 5-100
    Mulai

    Rp339.900

    OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 3850 14M Width Range 5-100
    Deskripsi:
    Optibelt’s original timing belt engineered and manufactured to exceed expectations. It starts with the fiberglass cords that efficiently transmits more power where you need it. The cords are counter wound for smooth, non-biased running. The durable rubber impregnated polyamide fabric increases durability and oil resistance is bonded to the engineered natural & synthetic rubber core. Fits standard HTD®, RPP®, and MR® pulleys so you get more performance and durability without the need to replace existing pulleys.
    atribut:
    • Pitch Length (mm): 3850
    • Number of Teeth: 275
    • Sleeve width (mm): 500
  17. APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    Mulai

    Rp249.900

    APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    atribut:
    • UNSPSC: 24101715
Daftar Harga screw conveyor Terbaru January 2026
Future Star Screw ConveyorRp34.999.900
KRISBOW Load ConveyorRp139.999.900
POWERPACK Paint Belt ConveyorRp10.999.900
SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor EquipmentRp99.999.900
GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorRp54.999.900
GETRA Truck Loading ConveyorRp159.999.900
ROCKET JET Table Conveyor BeltRp7.299.900
MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 SeriesRp36.999.900
Non Brand Self-Dumping HopperRp20.999.900
Fortamech Side Skirt Rubber for Belt ConveyorRp1.199.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)