Beli screed di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MARSHALLTOWN Concrete Trowel
    Mulai

    Rp1.399.900

    MARSHALLTOWN Concrete Trowel
    Deskripsi:
    For use immediately after floating, these durable trowels help you create a hard, smooth, dense surface.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112201
  2. MILWAUKEE Cordless Impact Wrench High Torque (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp18.999.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Wrench High Torque (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-950, 0-1080, 0-1370. 0-1670
    • Impact Rate (ipm): 0-1350, 0-1650, 0-2100, 0-2500
    • Maximum Torque (N m): 2033
    • Anvil (inch): 1, Square with Friction Ring & Through Hole
    • Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
    • Battery Voltage (V): 18
    • LED Light: Yes
    • Maximum Bolt Diameter (mm): M42
    • Maximum Nut Bursting Torque (N m): 2440
  3. Mitsubishi Drills for Drilling
    Mulai

    Rp6.299.900

    Mitsubishi Drills for Drilling
    atribut:
    • Number of Tips: 2
  4. SCG Jayamix Instant Concrete Mortar Screed (Beton Instan)
    Mulai

    Rp1.599.900

    SCG Jayamix Instant Concrete Mortar Screed (Beton Instan)
    Deskripsi:
    DeskripsiJayamix by SCG Mortar Screed Beton Instan didesain khusus sebagai perata lantai, perbaikan lantai, serta dapat digunakan sebagai lantai kerja pemasangan keramik, homogenous tile, granit, marmer, dan batu alam.Keunggulan• Mutu terjamin dan konsisten• Praktis, hanya perlu menambahkan air• Efisien, menekan jumlah material terbuang• Mudah dalam penyimpanan• Ramah lingkungan, kebersihan proyek dapat terjagaPetunjuk Pencampuran• Aduk material kering menggunakan drum mixer atau cangkul/sekop di talam• Setiap 1 sak membutuhkan 4 – 5 liter air atau hingga tercapai konsistensi target• Tambah air secara bertahap dan aduk• Siap digunakanPetunjuk PenyimpananSimpan di tempat kering, terlindung dari sinar matahari langsung, dan pastikan kemasan dalam kondisi tertutup. Maksimal 8 tumpuk per palet (maksimal 2 tumpuk palet).
    atribut:
    • Dimensions (cm): 70x50x15
    • Fresh Concrete Density (kg/m³): ±2350
    • Material Composition: Sand, cement, and additives
    • Material Form: Bulk
    • Maximum Stone Size (mm): 5
    • Minimum Compressive Strength (%): 65 (7 days) and 100 (28 days)
    • Packaging: Woven Bag
    • Slump (cm): 18±2
    • Water Consumption (L): 4-5 per sack or until target consistency is achieved
    • Yield/Coverage (m³): 1 requires ± 43 sack
  5. MSI Mini PC Barebone
    Mulai

    Rp5.699.900

  6. Indokon Instant Concrete (Beton Instan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

    Indokon Instant Concrete (Beton Instan)
    atribut:
    • Size (kg): 50
    • Komposisi: Pasir, Batuan, Semen
    • Kemasan: Karung Plastik
    • Kebutuhan Air: 3 – 5 liter / zak
    • Slump (cm): 8 +/- 2
    • Volume / Zak (m³): +/- 0.024
  7. WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    Deskripsi:
    With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
  8. MARSHALLTOWN Masonry Trowel & Tuck Pointer
    Mulai

    Rp559.900

  9. TOLSEN Mechanic Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp129.900

    TOLSEN Mechanic Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    - Pressed steel, gear pushing bar- Packing: a color sticker
    atribut:
    • Packing: Paper Hanger
  10. KANESAN Square Trowel Hardened Steel (Roskam Semen Persegi)
    Mulai

    Rp779.900

    KANESAN Square Trowel Hardened Steel (Roskam Semen Persegi)
    Deskripsi:
    -Tool steel in trowel, plate thickness 0.5mm hardened steel.-Since the material is thin and hard, mortar painting work/painting of blaster/dirt floor finish/repair work.
  11. MARSHALLTOWN Concrete Float
    Mulai

    Rp459.900

    MARSHALLTOWN Concrete Float
    Deskripsi:
    For use with finish trowels, bull floats, and concrete brooms, these floats help to level and smooth concrete slabs, removing surface imperfections and preparing them for finishing.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112202
    • End Type: Square
    • For use with: Finish Trowels, Bull Floats, Concrete Brooms
    • Handle Diameter (inch): 1 1/4
    • Handle Length (inch): 9
  12. TOTAL Plastering Trowel
    Mulai

    Rp93.900

    TOTAL Plastering Trowel
    Deskripsi:
    Slight bow in blade good for working. Packed by label.
    atribut:
    • Size (mm): 280x130
  13. MARSHALLTOWN Drywall Specialty Tool
    Mulai

    Rp319.900

    MARSHALLTOWN Drywall Specialty Tool
    atribut:
    • UNSPSC: 72101902
  14. WESTWARD Notched Trowel (Sendok Semen)
    Mulai

    Rp139.900

    WESTWARD Notched Trowel (Sendok Semen)
    Deskripsi:
    Choose a notched trowel tile trowel from Grainger to help create a strong bond with your tile. Notched trowels apply a consistent and measured amount of thinset or mortar, and are designed for use during the installation of tile. These trowels provide a ribbed pattern that helps ensure both the uniform thickness of the setting material and full contact with the tile once you’ve beat it in. Square trowels are useful for horizontal surfaces, and V-shaped trowels are used for vertical surfaces.
    atribut:
    • Notch Type: Square
    • Handle Length (inch): 5
    • Material: High Carbon Steel
    • Type: 2-Sided
    • UNSPSC: 27112201
  15. WESTWARD Cement Trowel (Roskam)
    Mulai

    Rp279.900

    WESTWARD Cement Trowel (Roskam)
    atribut:
    • Application: For Concrete, Plaster Or EIFs Finishing
    • Material: High Carbon Steel
    • Product Type: Cement Trowel
    • Handle Length (inch): 5
    • UNSPSC: 27112201
    • Width (inch): 4
  16. Mec Dex Cut Resistant Gloves OF-54 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Mulai

    Rp509.900

    Mec Dex Cut Resistant Gloves OF-54 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Deskripsi:
    BRAND: MEC DEXMODEL NO: OF-54> Level 4 (maximum) abrasion> Cut level 2> Antislip gloves for tacky grip & lifting> Gloves offer a super combination of comfort & grip protection for rig and platform professionals> Silicon printed soft synthetic leather palm> High visibility spandex fabric on back for increased safety> Direct inject moulded vinyl knuckle protection on back of hand> Fingers vinyl mould for pinch and impact protection> Extended neoprene wrist closure with supercuff technology> Usage: Oil & gas extraction, mining and rigging> EN388:4231
  17. Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Mulai

    Rp179.900

    Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Deskripsi:
    White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.
    atribut:
    • Color: White
    • Weight (kg): 40
  18. MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp2.599.900

    MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    The M18 FUEL 13mm Percussion Drill is the Most Powerful 18V cordless drill on the market. The POWERSTATE Brushless Motor delivers up to 135 Nm of torque and up to 2,000 RPM, providing faster drilling speed under heavy load to increase productivity. At only 197mm in length, it is the Most Compact drill in its class, reducing fatigue when used for extended periods of time and allowing access to tight work spaces. REDLINK PLUS intelligence ensures maximum performance and protection from overload, overheating and over-discharge. The REDLITHIUM-ION Battery Pack delivers more work per charge and more work over the life of the pack. The M18 FUEL 13mm Percussion Drill’s all-metal ratcheting locking chuck provides maximum grip, bit retention and durability.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
Daftar Harga screed Terbaru October 2026
MILWAUKEE Knit Gloves (Sarung Tangan)Rp189.900
MARSHALLTOWN Concrete TrowelRp1.399.900
MILWAUKEE Cordless Impact Wrench High Torque (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp18.999.900
Mitsubishi Drills for DrillingRp6.299.900
SCG Jayamix Instant Concrete Mortar Screed (Beton Instan)Rp1.599.900
MSI Mini PC BareboneRp5.699.900
Indokon Instant Concrete (Beton Instan)Rp77.900
WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)Rp20.900
MARSHALLTOWN Masonry Trowel & Tuck PointerRp559.900
TOLSEN Mechanic Gloves (Sarung Tangan)Rp129.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)