MILWAUKEE Cordless Impact Wrench High Torque (Mesin Pembuka Baut Baterai)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
No Load Speed (rpm)0-950, 0-1080, 0-1370. 0-1670
Impact Rate (ipm)0-1350, 0-1650, 0-2100, 0-2500
Maximum Torque (N m)2033
Anvil (inch)1, Square with Friction Ring & Through Hole
Battery PlatformM18™ REDLITHIUM™-ION
Battery Voltage (V)18
LED LightYes
Maximum Bolt Diameter (mm)M42
Maximum Nut Bursting Torque (N m)2440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Kunci pas torsi tinggi 1″ M18™ nirkabel pertama di dunia menggantikan kunci pas AC, bensin, dan pneumatik.
- Kunci pas torsi tinggi M18 FUEL™ menghasilkan torsi pengencangan 2033 Nm dengan ukuran lebih kecil dan bobot lebih ringan dibandingkan dengan solusi AC atau pneumatik.
- Menghasilkan torsi pengangkat mur hingga 2440Nm yang memungkinkan baut M42 terbuka.
- 4 Mode DRIVE CONTROL™ memungkinkan pengguna beralih ke empat pengaturan kecepatan dan torsi yang berbeda untuk memaksimalkan keserbagunaan aplikasi.
- Sensor penghitungan pukulan terintegrasi meningkatkan pengulangan yang konsisten dari pengaturan torsi yang dipilih.
- Sistem baterai fleksibel: berfungsi dengan semua baterai Milwaukee™ M18™.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan