MARSHALLTOWN Drywall Specialty Tool

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC72101902

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vacuum Sander Number of Pieces 4 Size 9-1/4 x 3-1/4 Length (Ft.) 6 ft Dustless Drywall Sanding Pivoting Elbow Adjustable Vent For Drywall Joint Sanding For Use With Standard 9 in x 11 in Sanding Screen Most Shop Type Vacuums Includes 6 ft Hose Coupler And Adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait