Beli scotch transparent tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip)Deskripsi:Solusi menempel praktis dan ekonomis, untuk keperluan serbaguna baik di rumah dan di kantor.atribut:
- Color: Clear
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Size (mmxyard): 24x72
- Thickness (micron): 40
- Color: Transparent
- Width (mm): 24
- Length (yard): 72
- Length (m): 64
- Scotch Isolasi Bening 500 (Selotip)atribut:
- Color: Clear
- Kenmaster Isolasi Bolak Balik Nano (Double Tape)Deskripsi:- Double Tape rekat berkualitas- Tape Adhesive Sticker Tape.- Bisa dicuci dan digunakan kembali, dan dapat dikupas tanpa bekas.- Bisa juga dengan mudah diambil dengan tangan.- Membantu sekali untuk dekorasi rumah, kantor dan mobil.- Penyimpanan Di Tempat yang kering.
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip)atribut:
- Color: Transparant
- Scotch Isolasi Bolak Balik Transparan Removable (Double Tape)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 15
- Base Material: Acrylic foam
- Adhesive: Acrylic
- Joyko Isolasi Bolak Balik Nano (Double Tape)atribut:
- Thickness (mm): 2
- Scotch Rubber Splicing TapeDeskripsi:Scotch Tape 23 is a 30 mil, premium grade, highly conformable, rubber splicing tape. The self fusing tape has a special polyester liner, which will not stick to the tape upon unwind. It withstands temperatures up to 194°F (90°C).Use Scotch Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. This 0.76 mm thick, highly conformable, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based tape can be stretched up to 100% for void free, moisture resistant insulation. It’s non vulcanising and shelf stable with excellent electrical properties. Featuring a special polyester liner that will not stick when unwinding, this tape is ideal for moisture sealing electrical connections.atribut:
- Size (inchxft): 3/4x30
- Thickness (mm): 0.76
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
Daftar Harga scotch transparent tape Terbaru February 2026
| Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip) | Rp24.900 |
| Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip) | Rp18.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp20.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip) | Rp3.900 |
| Scotch Isolasi Bening 500 (Selotip) | Rp13.900 |
| Kenmaster Isolasi Bolak Balik Nano (Double Tape) | Rp4.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip) | Rp199.900 |
| Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101548944-5.jpg)
/P101002347-1.jpg)
/P103146188-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/paP108166910-5.jpg)
/P101548913-2.jpg)
/0eP107803014-1.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/P103023504-1.jpg)
/P101577654-1.jpg)
/leP103628770-1.jpg)
/myP108049826-1.jpg)

/ngP101545844-6.jpg)
/P101545837-4.jpg)

/c9P107795441-4.jpg)