HOKI Tape Insulation Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)

Sebelum PPN:
Rp94.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Length (m)15
Width (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isolasi ini berfungsi untuk merapikan kabel hasil sambungan, untuk menyambung kabel-kabel, dan digunakan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan listrik/elektrikal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
- Pembalut Kabel Kendaraan.
- Pembalut Kabel rumah gedung dan lain-lain.
- Mencegah timbulnya arus pendek.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan