3M Scotch Lakban OPP Bening 309 (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Base MaterialPolypropylene
ColorTransparent
Length (m)50
Main applicationFor packing
Thickness (micron)50
Type of TapeCan be overlaid and write characters
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan