Beli scanner mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Scanner Mobil 65atribut:
- Battery: 8000mAh lithium-polymer battery
- Dimensions (mm): 450x360x160
- Hard Drive (GB): 32
- Memory: 2GB DDR3L
- Operating System: Android system
- Processor: MT8168 (12nm ARM COTES * 4 64bit, 2.0GHz)
- Screen Size (inch): 8 (diagonal, daylight readable color LCD screen)
- Touch with Gloves: Supported
- OTC Digital Scan & Diagnostic ToolDeskripsi:These onboard diagnostic (OBD) scan tools read a vehicle's error messages that are recorded in the vehicle's system memory. They check air brake systems and engine codes to identify problems in need of repair.atribut:
- Connectivity: No Connectivity
- LAUNCH Universal Scanneratribut:
- Display: Touchscreen
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- CONSTANT Car Diagnostic ScannerDeskripsi:Constant OBD 30 merupakan Alat deteksi atau scaner kerusakan Mobil Merk constant Buatan Australia tipe obd30 ini BISA digunakan untuk segala jenis Mobil jepang, Korea Dan Europa Tanpa harus ganti socket tinggal plug n play.
- BOSCH Digital Scan & Diagnostic ToolDeskripsi:These onboard diagnostic (OBD) scan tools read a vehicle's error messages that are recorded in the vehicle's system memory. They check air brake systems and engine codes to identify problems in need of repair.atribut:
- UNSPSC: 41111917
- Connectivity: No Connectivity
- Display Type: LCD
- Includes: 16 Pin J1962 Cable, 6-Pin Deutsch Cable, 9-Pin Deutsch Cable, Carrying Case, HD Scan Tool, Quick Start Guide, USB Cable
- Manufacturer Part Number: 1699200240
- Standards: HD J1587; J1708; J1939 CAN; SAE
- Tool Type: OBD Scan Tool
- Vehicle Systems Coverage: Global OBD II (Domestic, Asian, European)
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- FOXWELL Scanner Mobil OBD2Deskripsi:NT604 tidak memerlukan langkah registrasi dan aktivasi yang membosankan, NT604 dapat digunakan secara langsung; memungkinkan Anda untuk menggunakan pengoperasian yang lebih mudah dan lebih cepat, lebih cocok untuk digunakan oleh para pemula. NT604 memiliki lebih dari 60 perangkat lunak merek mobil yang sudah terpasang di dalamnya dan secara permanen bebas digunakan tanpa biaya berlangganan; FOXWELL NT604 ELITE OBD2 Scanner Mendukung 4 Sistem NT604 mendukung 4 pengaturan ulang sistem, menghapus kode kesalahan, mematikan lampu peringatan dasbor:1.Sistem Mesin(Reset): Alat diagnostik dapat membantu mendeteksi pengapian mesin, injeksi bahan bakar, rasio udara dan bahan bakar, dan kondisi emisi gas buang dalam sistem Engine untuk meningkatkan kinerja kendaraan, menghemat energi dan mengurangi emisi gas buang. 2.Sistem ABS(Reset): Mendiagnosis masalah ABS harus selalu dimulai dengan inspeksi visual semua komponen rem, selanjutnya Anda perlu mengambil kode ABS untuk memberi tahu Anda di mana masalahnya, dan inilah yang dilakukan pemindai ini untuk Anda. 3.SRS Sistem(Reset): SRS, sistem penahan keselamatan, terdiri dari sensor benturan, modul kontrol, dan airbag itu sendiri, dan perangkat diagnostik ini dapat mendeteksi setiap parameter elektronik untuk memeriksa status kesehatannya. 4.Sistem Transmisi(Reset) : Masuk akal dalam mengemudi yang aman ketika mobil Anda tergelincir atau sulit untuk dipindahkan. Pemindai diagnostik ini dapat memecahkan masalah melalui membaca kode dalam sistem Transmisi, atau memeriksa status kesehatan melalui tampilan data langsung.atribut:
- Display: Backlit, 4.3’’ TFT color display
- Working Temperature (°C): 0 to 60
- Storage Temperature (°C): -20 to 70
- Power Supply: 8-18V vehicle power and 3.3V USB power
- Dimensions (mm): 200x110x30
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
- AstroAI Enhanced OBD2 ScannerDeskripsi:As vehicles becoming increasingly complicated, it becomes harder and harder for even the professionals to diagnose what the issue could be. Thanks the AstroAl 720 OBD II Code Reader, even a weekend DIYer will be able to fully understand why their check engine light is on or why their car isn't working as efficiently as possible.- Identifies the Powertrain information and shows current data available to the scan tool- Displays Freeze Frame Data; Used to clear DTCs Freeze Frame Data- Display the type of powertrain or emission related DTCs stored by a 5 digit code identifying the faults- Request Oxygen Sensor Monitoring Test Results- Non-continuously Monitored Systems test results- Request for DTCs (pending) from Continuously Monitored Systems after a single driving cycle has been performed to determine if repair has fixed problem- This special Control Mode requests control of the on-board system, test, or component bi-directionally (where applicable)- Reports vehicle informationatribut:
- Cable Length (ft): 4.94
- Display: 2.8inch LCD Display
- ATEQ Digital Scan & Diagnostic Toolsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- SUKYOUNG Diesel Smoke Opacity Meteratribut:
- Measuring Method: - Smoke opacity (%), k (m-1): Light absorption coefficient - RPM (option), °C (option): Light extinction method (Partial-flow sampling type)
- Light Source: Green LED (565nm)
- Detector: Photodiode
- Measuring Range: Smoke : 0.0-100.0% K : 0.00-21.42m-1 RPM : 0-8000RPM Oil Temp. : 0~150°C
- Resolution: Smoke : 0.1% K : 0.01m-1 RPM : 10RPM Oil Temp. : 1°C
- Display: Smoke : 4digit 7segmentLED K : 4digit 7segmentLED RPM : 4digit 7segmentLED Oil Temp. : 4digit 7segmentLED
- Connection to PC: by RS 232 port; Built in printer, Standard Filter
- Dimension (WxHxD) (mm): 450x425x200
- Display Time (time/s): 4
- Option: RPM meter, Oil Temp, Hand terminal, Built in printer, Standard Filter
- Power (V): 220 AC
- Response (s): 0.5
- Temperature (°C): -10 to 40
- Warm-up Time (minute): 6
- Weight (kg): 7
- Canon ScannerDeskripsi:Pemindai Datar yang Cepat dan Ringkas Pemindai datar yang ringkas dengan harga terjangkau, memindai dokumen dan foto secara cepat dan akurat. Pemindai dokumen dan foto datar Resolusi pemindaian: 2400 x 2400dpi Kecepatan pindai (A4, 300dpi): Sekitar 10 detikatribut:
- Paper Size: A4, Letter
- Dimensions (mm): 250×367×42
- Power (W): 4.5
- Epson WorkForce Duplex Sheet-fed Document ScannerDeskripsi:Scan, Edit, Save. It's That Easy. Take your business productivity and effi ciency to the next level with Epson WorkForce DS-410 scanner. Featuring a built-in Automatic Document Feeder, this compact scanner can easily scan stacks of business cards and documents of up to A3 size.
Daftar Harga scanner mobil Terbaru March 2026
| KRISBOW Scanner Mobil 65 | Rp20.999.900 |
| OTC Digital Scan & Diagnostic Tool | Rp5.499.900 |
| LAUNCH Universal Scanner | Rp3.899.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| CONSTANT Car Diagnostic Scanner | Rp2.299.900 |
| NACHI Uvn Series Variable Vane Uni Pump For Nsp | Rp22.999.900 |
| BOSCH Digital Scan & Diagnostic Tool | Rp30.999.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| FOXWELL Scanner Mobil OBD2 | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/CONSTANT%20Car%20Diagnostic%20Scanner/bhP108229413-1.jpg)





/k3P107024723-11.jpg)
/P101002867-1.jpg)

/JTC%20Click-Type%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101531502-1.jpg)