Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)90x160
Operating System CompatibilityEAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Laser TypePemindai Kode Batang Nirkabel
Scan Capability (Line/s)120
MaterialPlastik
Wave Length650+-8 nm Laser Merah

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcode
Fitur
Koneksi tanpa kabel Menggunakan teknologi nirkabel sehingga Anda dapat menggunakan bracode scanner lebih leluasa, dan dapat bekerja hingga jarak 50 cm dari receiver. Dilengkapi juga baterai tanam yang bisa diisi ulang menggunakan kabel micro USB. Akurasi Pemindaian Tinggi Dapat membaca dengan kecepatan 120/detik dan keakuratan 3 mili/detik. Pekerjaan seorang kasir akan menjadi lebih cepat dan efisien dengan membaca barcode lebih cepat. Dapat Membaca Barcode 1D Barcode 1D adalah barcode batang yang berupa rangkaian garis dengan ketebalan yang bervariasi dan berbentuk persegi panjang. Barcode scanner ini dapat membaca berbagai jenis barcode seperti EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan