Beli sand blaster gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Pressure Sand Blasteratribut:
- Dimensions: 330x450x850
- Hose size (inch): Ø 1/2
- Nozzle Size (mm): Ø 2.4, 2.7, 3.2, 3.6
- Maximum Pressure (psi): 250
- Range of Blasting Pressure (PSI): 65-125
- Tank Capacity: 10 Gallons
- Wipro Sand Blasting Tankatribut:
- Color: Red
- Hose Length (m): 2.5
- Working Pressure (psi): 60-125
- Working Pressure (CFM): 6-25
- KRISBOW Mesin Sand Blastingatribut:
- Air Hose (cm): 70
- Sand Hose (cm): 65
- Nozzle Size (mm): 5 (ceramic)
- Working Space (cm): 86x55.5x55.5
- Dimensions (LxWxH) (cm): 89x56x138
- JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet)atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Cabinet Dimensions (mm): 765x510x715
- Ceramic Nozzle (Ø mm): 5, 6, 7
- Working Capacity (Gallons): 30
- Purfequ Glass Beads SandblastDeskripsi:• Glass beads adalah bahan jenis baru dengan aplikasi luas dan kinerja khusus. Ini memiliki keunggulan bobot yang ringan, konduktivitas termal yang rendah, kekuatan tinggi dan sifat kimia yang stabil. Permukaan Glass beads memiliki sifat minyak hidrofilik dan hidrofobik setelah perlakuan khusus, yang sangat mudah terdispersi dalam sistem bahan organik.
- ACIS Digital Crane Scale CR SeriesDeskripsi:-Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
- TRUSCO Window FilmDeskripsi:39atribut:
- Length (m): 1.8
- Thickness (mm): 0.065
- Material: Polyester Film
- Purpose of Use: Energy conservation measure of the factory, house/eye hatchery.
- Graco Ecoquip Abrasive BlastingDeskripsi:Ecoquip EVB 100L serupa dengan truk kecil yang dilengkapi dengan handle tangan pendorong serta roda besar. Kedua fitur tersebut memudahkan Ecoquip EVB 100L mudah untuk dipindahkan di sekitar lokasi kerja. Ukurannya boleh kecil, namun blaster yang ringkas ini mampu menangani semua jenis proyek. Termasuk pembersihan hingga persiapan permukaan.Muat ditempatkan di sebagian besar bak belakang truk pick-upTekanan blasting mulai dari 30 – 175 PSIRoda berukuran besar untuk pergerakan yang mudahUkuran pot 3,5 cubic feet, mampu menampung sekitar (8) 55 lb kantong mediaatribut:
- Pot Coating: A-Coat/Powder
- Pot Capacity (lbs): 3.5 cu ft (99 L)
- Water Tank: Polyethylene (accessory only)
- Enclosure: Coated
- Blast Circuit (inch): 1 (25mm)
- Frame: None
- Graco Blast Hose: Yes
- Maximum Blast Pressure (psi): 175 (12.1bar)
- Maximum Compressed Air Flow Rate (cfm): 500
- Media Strainer: Not Included
- Nozzle Pressure Verification Kit: Yes
- Water Hose Hook Up: Yes
- Water Tank Filter (saves rust inhibitor): Yes
- NCR Sandblast HoseDeskripsi:For conveying abrasive sandblasting materials in cleaning and blasting metal, casting and concrete surfaces.
- IPC Wet & Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Vacuum Type: Wet & Dry
- Power Supply (V-Hz): 220/240-50
- ECONOLINE Blasting CabinetDeskripsi:Cool-cutting sanding belts optimized for all metals have a closed-coat ceramic abrasive. An additional coating minimizes surface temperatures for heat-sensitive alloys. Ceramic self-sharpens faster than other abrasives to remove material quicker. Quicker material removal speeds up the work and keeps the surface cooler, making ceramic a good choice for heat-sensitive metals. Closed-coat abrasives have abrasive grain across the entire surface to provide a smoother finish and faster material removal than open-coat coverage. Example metals include mild and carbon steel, cast iron, cobalt, titanium, and chrome.atribut:
- UNSPSC: 27131507
- Cabinet Material: Steel
- Compatible Abrasive Media: Aluminium Oxide, Coal Slag, Corn Cobs, Glass Beads, Glass Beads/Aluminium Oxide, Silicon Carbide
- Features: Air Regulator and Gauge; Safety Switch
- Feed type: Siphon
- Includes: Foot PedalNozzle
- Maximum Air Flow (cfm): 12
- Product Type: Abrasive Blast Cabinet
- Non Brand Sandblast Hose AssemblyDeskripsi:These sandblast hoses have a tube and cover made from a blend of SBR (styrene-butadiene rubber) and natural rubber, which provides good resistance to abrasion and weathering. They have a static dissipating tube that helps prevent sparks that can ignite dry materials inside the hose. The hoses are reinforced with 4-ply synthetic fabric for strength. These sandblast hoses are used for conveying coal slag, grit, or aluminum oxide in sandblasting applications in construction sites, mining operations, shipyards, and steel mills.atribut:
- UNSPSC: 27131613
- Fitting Material: Aluminium x Aluminium
- Fitting Size (inch): 1/2x1/2
- Fitting Type: Universal Coupling x Universal Coupling
- Hose Color: Black
- Hose Configuration: Coupled Assembly
- Hose Cover Material: Natural Rubber
- Hose Fitting A Material: Aluminium
- Hose Fitting A Size (inch): 1/2
- Hose Fitting A Type: Universal Coupling
- Hose Fitting B Material: Aluminium
- Hose Fitting B Size (inch): 1/2
- Hose Fitting B Type: Universal Coupling
- Hose Inside Diameter (inch): 1/2
- Hose Length (ft): 25
- Hose Outside Diameter (inch): 1 1/16
- Hose Tube Material: Natural Rubber
- Maximum Working Pressure at 70°F: 150
- Safety Factor: 3:1
- Temperature Range (°F): -25 to 185
- Duma Panel Lis Sikuatribut:
- Dimensions (mm): 21x21
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- WESTWARD Portable Abrasive BlasterDeskripsi:This powerful, portable, pressure-feed blaster can be rolled wherever it is needed to help in removing rust, scale, paint, and dirt from metals, wood, brick, and stone. It includes an 8-ft. hose, 4 ceramic nozzles, and an air line filter and pressure gauge to control airflow. It also features a recessed top for easy filling.atribut:
- Item: Portable Abrasive Blaster
- Blaster Grouping: Portable Abrasive Blaster
- Hopper Material: Steel
- Total Spray Electrostatic Manual Powder Coatingatribut:
- Air Consumption (N.m³/h): 13.5
- Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
- Maximum Pressure (bar): Max. 7
- Output Voltage (KV): 0-100
- Power Supply (V): 100 to 220
Daftar Harga sand blaster gun Terbaru March 2026
| JTC Pressure Sand Blaster | Rp8.499.900 |
| Wipro Sand Blasting Tank | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Mesin Sand Blasting | Rp8.799.900 |
| JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet) | Rp12.999.900 |
| Purfequ Glass Beads Sandblast | Rp379.900 |
| ACIS Digital Crane Scale CR Series | Rp1.999.900 |
| TRUSCO Window Film | Rp179.900 |
| Graco Ecoquip Abrasive Blasting | Rp599.999.900 |
| NCR Sandblast Hose | Rp6.199.900 |
| Future Star Paint Sprayer | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101532264-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/TRUSCO%20Window%20Film/P101503134-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/ECONOLINE%20Blasting%20Cabinet/9kP109324344-1.jpg)