KRISBOW Mesin Sand Blasting

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Air Hose (cm)70
Sand Hose (cm)65
Nozzle Size (mm)5 (ceramic)
Working Space (cm)86x55.5x55.5
Dimensions (LxWxH) (cm)89x56x138

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan