Beli safety tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Unit Safety Stripe TapeDeskripsi:-Paint is unnecessary.-Just by winding or sticking, can make beautiful yellow and black stripes.-For indoor use.-Construction site.-Danger Marking of Factories,etc.atribut:
- Base Material: PVC Film
- Color: Yellow-Black
- Tensile Strength: 15N/10mm
- Thickness: 0.2mm
- Viscosity: 0.5N/10mm
- Adhesive Materials: Rubber
- Purpose of Use: For OutdoorFor factories, offices, logistic warehouses, commercial facilities, etc.
- W x L: 45mmx10m
- AVON Lakban HazardDeskripsi:High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Tape Type: Hazard Warning Tape
- Resistance Features: Weather-resistant
- Material: PVC
- Application Area: Internal
- Adhesive Type: Rubber
- Roll Length (mm): 33
- 3M Strip TapeDeskripsi:Vivid yellow and black stripes. Resistant to wear and wont lose color when rubbed. It does not remain even if the tape is peeled off. For indoor use. Danger indication, lane markings.atribut:
- Thickness (mm): 0.13
- Adhesive: Rubber type
- Tape Length (m): 18.2
- Color: Yellow x black
- Base Material: Vinyl chloride
- Tape Width (mm): 50
- AS ONE Part Number: 1-7221-01
- Adhesive Force (N/mm): 2.55/10
- Tensile Strength (N/mm): 27.4N/10
- TRUSCO Number: 328-4026
- Tensile Strength (N/10mm): 27.4
- TONATA Police LineDeskripsi:Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meteratribut:
- Material: Plastic
- monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)Deskripsi:monotaro.id safety walk atau yang sering disebut sebagai anti slip tape atau lakban anti licin tersedia dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 5 meter. Memiliki berbagai pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer. Adapun piihan warnanya adalah kuning - hitam, hitam, kuning, merah, abu abu, putih/ clear, orange, hiau, biru, dan merah putih. Item ini cocok digunakan di tangga untuk menghindari slip atau terpeleset ketika menaiki/menuruni tangga. Dalam proses pemasangannya, pastikan medianya bersih dan kering untuk penggunaan item ini secara optimal.atribut:
- Length (m): 5
- Width (cm): 5
- TaffPACK Lakban Anti Slip Safety Grip (Selotip)Deskripsi:Kecelakaan akibat terpeleset di area licin bisa dihindari dengan TaffPACK lakban tape safety grip anti slip. Didesain dengan permukaan kasar yang memberikan traksi kuat dan daya rekat tinggi, lakban ini mampu memberikan perlindungan optimal di berbagai area yang rawan terpeleset. Baik digunakan di area basah, tangga, atau jalur industri, TaffPACK menghadirkan solusi efektif untuk keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja atau rumah.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Tape Safety Grip Anti Slip Strong Tractionatribut:
- Lebar (cm): 5
- Material: PVC and Silica Sand
- Panjang (M): 5
- NACHI TAPE Lakban Lantaiatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Selotip)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 36/25
- Tensile Strength (N/mm): 300/25 (longitudinal)
- Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
- Abrasive: Mineral particles
- Adhesive: Rubber
- Base Material: Aluminium Foil
- Main application: Anti-slip function
- Thickness (mm): 0.8
- Non Brand Cable & Hose BridgeDeskripsi:These cable and hose bridges have one channel, so they're ideal for covering minimal runs of cable and hose lines. They protect lines from pressure from heavy vehicles and help reduce maintenance and replacement costs. These bridges also ensure smooth vehicle passage over the cable and hose. They're often used in infrastructure and utilities maintenance, construction, and entertainment applications.atribut:
- UNSPSC: 24141510
- Color: Yellow
- Material: Polyurethane
- Number of Channels: 1
- Style: Drop Over
- monotaro Tiger Pattern Line TapeDeskripsi:Factory, shop, to the drawing of the subdivision and corridors of the indoor school. Display, for safety.atribut:
- A pressure-sensitive adhesive: Acrylic pressure-sensitive adhesive
- Tape Length (m): 33
- Point of use: indoor
- Color: Tiger (black x yellow)
- Tape Width (mm): 50
- Tape Thickness (mm): 0.13
- Base Material: PVC
- Unit Uniline tape reflective tiger 50 width x 5matribut:
- Color: Yellow/Black
- Conditions to Use: (Tape cutting) requires a cutting tool such as a cutter
- Main application: Display/Safety
- Material: Synthetic rubber (reflective)
- Tape Length (m): 5
- Tape Thickness (mm): 1.5
- Tape Width (mm): 50
- Where to Use: Indoor
- HOKI Tape Police Line Non Adhesiveatribut:
- Size (mmxm): 48x300
- monotaro.id Police LineDeskripsi:monotaro.id police line atau yang sering disebut sebagai safety line atau barricade line memiliki ukuran lebar 2inch dan panjang 300m, produk ini terbuat dari material plastik dan tanpa perekat. Cocok untuk digunakan dalam pengerjan konstruksi, seperti penggalian, perbaikan jalan.atribut:
- Material: Plastik
- Length (m): 300
- i-Safe Safety Line/Police LineDeskripsi:- Bagus untuk Mencegah kecelakaan di area kerja yang bahaya. - Terbungkus plastik press sebelum barang digunakan. - Meteran roll penuh sesuai spesifikasi.atribut:
- Size (Inchxmm): 3x300
- Material: HDPE
- Color: Red-White
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe B (Selotip)Deskripsi:A highly durable non-slip tape for general flat surfaces that is effective in preventing falls. Effective both indoors and outdoors. It can be used for steps such as stairs and slopes of buildings, vehicles, construction equipment, and trucks. Please use it for risk management of fall prevention accidents by simple construction of just peel off the backing paper and paste it. For steps such as slopes, stairs vehicles, airplanes, construction machinery, etc.atribut:
- Adhesion Strength (N/25mm): 22
- Tensile Strength (N/10mm): 115
- Adhesive Strength (N/10mm): 8.8
- Adhesive: Rubber type
- Tape Thickness (mm): 0.8
- Tape Length (m): 18
- Base Material: Plastic film
- Type of Abrasive Grain: Mineral particles
- Tensile Strength (N/25mm): 285
- Main application: Anti-slip function
- Adhesive Force (N/mm): 8.8/10; 22/25
- HellermannTyton Cable Ties Insulok MS Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:-The head has a mechanism which can surely fix with slight insertion resistance.-The band part has adequate flexibility which makes it easy to work with, and the edges are rounded to prevent burden on workers and bundled objects.-For electrical/electronic industry, aerospace industry, communication industry, power distribution work, etc.atribut:
- Color: Black
Daftar Harga safety tape Terbaru March 2026
| Unit Safety Stripe Tape | Rp119.900 |
| AVON Lakban Hazard | Rp199.900 |
| 3M Strip Tape | Rp1.999.900 |
| TONATA Police Line | Rp49.900 |
| monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip) | Rp25.900 |
| Non Brand Lakban Lantai | Rp45.900 |
| FSA Barricade Tape | Rp45.900 |
| TaffPACK Lakban Anti Slip Safety Grip (Selotip) | Rp12.900 |
| NACHI TAPE Lakban Lantai | Rp47.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Selotip) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/Unit%20Safety%20Stripe%20Tape/P103033028-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/3M%20Strip%20Tape/a9P106579369-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TONATA%20Police%20Line/gkP108164596-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/monotaro_id%20Lakban%20Anti%20Slip%20Safety%20Walk%20(Selotip)/ceP110172446-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/Non%20Brand%20Lakban%20Lantai/P103146780-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/FSA%20Barricade%20Tape/0sP107907028-1.jpg)
/r9P111106981-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Lakban%20Lantai/P101000096-1.jpg)
/hgP103628628-1.jpg)

/5lP106576201-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/monotaro%20Tiger%20Pattern%20Line%20Tape/kxP103191753-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/KRISBOW%20Lakban%20Barricade/52P101515182-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/Unit%20Uniline%20tape%20reflective%20tiger%2050%20width%20x%205m/36P111906114-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/HOKI%20Tape%20Police%20Line%20Non%20Adhesive/ncP114205840-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/monotaro_id%20Police%20Line/flP110172561-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/i-Safe%20Safety%20Line%2FPolice%20Line/crP104658459-3.jpg)
/6dP106576229-1.jpg)
/P102735578-1.jpg)