TERAOKA Lakban Kain Safety Sign 145T (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Width (mm)60
Thickness (mm)0.31
ColorYellow and Black
Length (m)25
Peel Adhesion (N(gf)/W25mm)10.79 (1100)
Tensile Strength (N/25mm)186.3
Elongation (%)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Black and yellow tiger stripe pattern safety marking tape.
A cloth tape that can be cut by hand.
Feature
Easy to cut by hand
Great flexibility to bumpy surface
Use
Safety markings for hazardous areas, land readjustment, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan