monotaro Lakban Reflektif

Rating:
80% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
ColorBlack/Yellow striped
Tape Width (mm)45
Base MaterialPolyester film, (reflecting material) glass ball reflection
Tape Length (m)5
Tape Thickness (mm)0.12
AdhesiveAcrylic
Tensile Strength (N/25mm)65
Adhesion Strength (N/25mm)16.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk