Beli router bits di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- METABO ColletDeskripsi:Collet, Ø 1/4inch with flange nut (hexagon), for Metabo routers, die grinders
- BOSCH Router BitDeskripsi:Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inchatribut:
- Size (inch): 1/4
- BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straightatribut:
- Type, Router Bit: straight bits
- Shank (inch): 1/4
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Mini Free Angle IIatribut:
- Body Material: Stainless steel
- Size (cm): 30
- DEWALT Corded Router & Laminate TrimmerDeskripsi:These light, compact routers are easier to maneuver for smaller jobs and more detailed work than larger corded routers. Also known as palm routers, they form decorative edges, mortise hinges and locksets, trim laminate, and cut openings for windows and doors.atribut:
- UNSPSC: 27112707
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- FREUD Profile Router BitDeskripsi:Tongue-and-groove profile router bits create tongues and grooves on the edges of wood paneling, flooring, parquet, and similar materials so the materials can be securely joined together.atribut:
- UNSPSC: 27112821
- Material - Machining: Carbide
- Measurement System: Fractional Inch
- Primary Material Application: Wood
- Primary Material Application ISO Code: O
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
Daftar Harga router bits Terbaru March 2026
| METABO Collet | Rp309.900 |
| TORA Mata Router Two Blade Straight 1/4inch | Rp25.900 |
| BOSCH Router Bit | Rp1.399.900 |
| BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight | Rp67.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Mini Free Angle II | Rp519.900 |
| DEWALT Corded Router & Laminate Trimmer | Rp5.899.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Arden Mata Router Straight | Rp96.900 |
| FREUD Profile Router Bit | Rp549.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/aiP103059378-5.jpg)


/P103084161-1.jpg)

/gjP102408595-5.jpg)
/36P101003114-4.jpg)