WESTWARD Router Bit Rabbeting Cut Profile (Mata Router)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp489.900
Spesifikasi
ItemRabbeting Cut Profile Router Bit
Material - MachiningCarbide Tipped
Number of Flutes2
Primary Material ApplicationWood
Primary Material Application ISO CodeO
Cutter Dia. (inch)1 1/4
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill ApplicationRoughing/Finishing
Flute Length (inch)1/2
Length of Cut (inch)1/2
Measurement SystemFractional Inch
ShapeRabbeting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rabbet profile router bits make a rabbet (a recessed 90° shoulder) in a workpiece. They are used in cabinetry and woodworking to create secure joints between two workpieces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait