Beli rotary pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- Damdex Cement Additive (Campuran Semen)Deskripsi:Damdex multifungsi adalah bahan Additif campuran beton yang mempunyai fungsimeningkatkan nilai kuat tekat beton/kekuatan beton hingga 20% dan mempercepat setting pengerasan beton di 14 hari ( lebih cepat 50% disbanding tanpa Additif ). Selain itu Damdex Multifungsidapat juga digunakansebagai Additif campuran semen untuk melapisi beton supaya lebih kedap air, Additif plesteran dan acian, Additif nat keramik, Additif pemasangan keramik, Additif pemasangan keramik di dalam air ( tanpa dilakukan pengurasan air ), pemasangan batu bata, grouting retak beton/dinding, penyumbatan kebocoran air mengalir.
- POWERPACK Paint Belt ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Motor Power (W): 120
- Conveyor Material: Belt
- Conveyor width (mm): 300
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
- Length (m): 2
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- Speed (m/minute): 0-20
- PROCON Vane Pump HeadDeskripsi:Stainless steel vane pump heads are highly corrosion and abrasion-resistant.atribut:
- Body Material: Brass
- Compatible Motor Frame: 48Y NEMA
- For Media Type: No
- Includes: Relief Valve
- Max. Viscosity (CPS): 100
- Maximum Feet of Head (ft): 6 of head
- Maximum Operating Temperature (°F): 160
- Minimum Operating Temperature (°F): -4
- Mounting: Carbonator Mount
- Mounting Type: Carbonator Clamp
- NSF 169 Listed: Yes
- Operating Temperature Range (°F): -4 to 160
- Relief Valve: Yes
- Seal Material: CarbonCeramic
- Shaft Outer Diameter (inch): 1/2
- Vane Material: Carbon
- Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Deskripsi:Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.atribut:
- Cap-Base: G5 [ G5]
- Color Rendering Index (Max): 85
- Color Rendering Index (Min): 80
- Color Rendering Index (Nom): 82
- LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
- LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
- LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
- LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
- LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
- LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
- LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
- LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
- Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
- Kennedy Pump Drum Rotary Action Chemical (Pompa Kimia / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Designed for use with fluids where a regular cast iron or steel barrel pump cannot be used. Pump body is made from glass filled polypropylene with Ryton veins. Seals are from Vitron rubber and all hardware is stainless steel. Strainer fitted at the suction tube inlet stops contaminants. Threaded polypropylene suction tube and a choice of 2inch bung adaptors for use on both plastic and metal drums of capacities 50ltr and 205ltr. For use with water-based fluids, anti-freeze, acids, chemicals etc., in addition to all petroleum-based products. Delivery 5ltr per 20 turns of the handle). DO NOT USE with acetone, lacquer, mineral oils, solvents or turpentine.atribut:
- Discharge per Stroke: 250ml
- Weight Each: 3.0Kg
- Suction Tube Length: 480-900mm
- Suitable for Containers: 205ltr 50ltr
- Compatible Fluid: Diesel Non Corrosive Liquids Oil Petrol Water
- Part Number: KEN5403800K
- Pump Type : Rotary
- DAYTON Rotary Pump Closeatribut:
- UNSPSC: 40151551
- ULVAC Vacuum Exhaust System High (Sistem Pembuangan Vakum Tinggi)atribut:
- Size (mm): 350x320x461
- Achieving Pressure (Pa): 7.0 x 10^-4
- Oil Diffusion Pump (L/s): 50
- Oil Sealed Rotary Pump (L/minute): 20
- Main Valve: 25A butterfly valve
- Three Way Valve: 10A 3 way valve
- Package Size (mm): 370x395x455
- Required Power (AC100V 50/60Hz) (kVa): 0.63
- AS ONE Vacuum Pump Rotary Oil-Sealed Economy (Pompa Vakum)atribut:
- Package Size (mm): 150x310x260
- AS ONE Vacuum Pump Oil Rotary (Pompa Vakum)atribut:
- Power Cord Length (m): 1.5 (3 P plug)
- Operating Ambient Temperature (°C): 5 to 40
- Power Supply (50/60Hz) (VAC): 100
- Size (mm): 460x144x230
- Noise (dB): 56 or less
- Inlet: KF 25
- Accessories: KF 25 Hoop 225x2 (Installed), KF 25 Center Rest 325x2 (Installed), Oil
- Oil Capacity (L): 0.6 to 1
- Reaching Pressure: Gas ballast valve closed
- Type: Two-stage
- Vent: KF 25
- AS ONE Vacuum Pump Rotary Oil-Sealed (Pompa Vakum)atribut:
- Power Cord Length (m): 1.5 (3P plug)
- Power Supply (50/60Hz) (VAC): 100
- Noise (dB): 62 or less
- Ambient Temperature Range (°C): 5-40
- Exhaust Opening: KF16
- Inlet Port (mm): 15
- Type: 2 stage type
- Ultimate Pressure (With Gas Ballast Valve Closed) (Pa): 3.5
- Ultimate Pressure (With Gas Ballast Valve Opened) (Pa): 10
- Kennedy Hand Drum Pumpatribut:
- Compatible Fluid: Diesel, Oil, Petrol, Water
- Pump Type : Rotary Pump
- Size (ml): 250
- Suction Tube Length (mm): 980
- Suitable for Containers (L): 205
- Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Inlet (mm): M32x1.5
- Outlet (mm): M25x1.5
- Damdex Waterproofing Coating Cement-Based (Pelapis Kedap Air Berbahan Semen)Deskripsi:Damdex Warna adalah salah satu inovasi Waterproofing Cement Based yang mempunyai keunggulan meresap ke dalam pori beton, mudah digunakan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Damdex Warna dapat digunakan pada media Dak beton, dinding samping rumah, atap asbes dan genteng, lantai kamar mandi, kolam ikan,kolam renang. Produk ini memiliki daya sebar yang sangat luas yaitu 3 M2/kg dengan 2 kali pelapisan. Direkomendasikan pelapisan 2-3 kali dengan cara pelapisan secara Vertical dan Horizontal. Cara pengaplikasian dapat menggunakan roll maupun kuas.atribut:
- Coverage Area (m²): 3.2
- KRISBOW Load ConveyorDeskripsi:-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosiatribut:
- Capacity (kg/m): 50
- Width Belt (mm): 600
- Speed (m/minute): 10-20
- Voltage (V): 220
- Voltage Frequency (Hz): 50
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- ULVAC Diaphragm Type Dry Vacuum Pumpatribut:
- Power (V): Single Phase 100
Daftar Harga rotary pump Terbaru October 2026
| TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp389.900 |
| ULVAC Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump | Rp13.999.900 |
| Damdex Cement Additive (Campuran Semen) | Rp88.900 |
| POWERPACK Paint Belt Conveyor | Rp11.999.900 |
| PROCON Vane Pump Head | Rp1.899.900 |
| Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5) | Rp47.900 |
| Kennedy Pump Drum Rotary Action Chemical (Pompa Kimia / Pompa Drum Manual) | Rp4.599.900 |
| DAYTON Rotary Pump Close | Rp22.999.900 |
| ULVAC Vacuum Exhaust System High (Sistem Pembuangan Vakum Tinggi) | Rp109.999.900 |
| AS ONE Vacuum Pump Rotary Oil-Sealed Economy (Pompa Vakum) | Rp5.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1fP105716051-2.jpg)

/48P105170152-1.jpg)


/nrP103851855-2.jpg)
/qzP102200971-4.jpg)

/04P108115004-1.jpg)
/5eP108069194-1.jpg)
/3kP108192128-1.jpg)
/bxP108192429-1.jpg)

/7fP106598267-4.jpg)
/3aP105703118-1.jpg)
/3zP105170143-1.jpg)

/6oP102027240-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)