DAYTON Rotary Pump Close

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151551

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rotary Gear Pump Operating Pressure - Maximum 125 psi Viscosity - Maximum 500 SUS Phase Three Nameplate Voltage 230/460V AC Motor Enclosure Totally Enclosed Fan Cooled Horsepower - Maximum 1 1/2 hp Operating Temperature - Minimum -20 Degrees F Operating Temperature - Maximum 210 Degrees F Media Intake Connection Size 1/2 in Gear Design Spur Gear Material Fortron PPS Suction Lift -Maximum 12.3 ft Flow Rate - Maximum 10.8 gpm Seal Type Mechanical Seal Material Buna-N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait