PROCON Vane Pump Head

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass
Compatible Motor Frame48Y NEMA
For Media TypeNo
IncludesRelief Valve
Max. Viscosity (CPS)100
Maximum Feet of Head (ft)6 of head
Maximum Operating Temperature (°F)160
Minimum Operating Temperature (°F)-4
MountingCarbonator Mount
Mounting TypeCarbonator Clamp
NSF 169 ListedYes
Operating Temperature Range (°F)-4 to 160
Relief ValveYes
Seal MaterialCarbonCeramic
Shaft Outer Diameter (inch)1/2
Vane MaterialCarbon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel vane pump heads are highly corrosion and abrasion-resistant.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rotary Vane Pump Flow Rate - Maximum 60 gph Feet of Head - Maximum 6 ft of head Mounting Type Carbonator Clamp Compatible Motor Frame 48Y NEMA Media Intake Connection Size 3/8 in Media Intake Connection Type FNPT Discharge Connection Size 3/8 in Discharge Connection Type NPT Vane Material Carbon Includes Filter No Filter Rating - Maximum Not Applicable For Media Type No NSF 169 Listed Yes Operating Pressure - Maximum 150 psi Operating Temperature - Minimum -4 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait